Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HOWARD LEIGHT MAX-1-D ørepropper 33db uten ledning Universal - Pakke med 500 | AD2YVM 3WU33

HOWARD LEIGHT MAX-1-D ørepropper 33db uten ledning Universal - pakke med 500 stk

På lager
Vare: AD2YVM Modell: MAX-1-DKryssreferanse: 3WU33
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
1 770 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakørepropper
MetalldetekterbarNei
Støyreduksjonsvurdering NRR33 dB
emballasjeBulkdispenserpåfylling
Par per pakke500
PluggfargeKorall
PluggmaterialePolyuretanskum
FormBell
StørrelseUniversell

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.63
Skipets høyde (cm)26.92
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)12.19
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Kablet / uten ledning (uten ledning)

Produktvarianter

ProduktModellStøyreduksjonsvurdering NRRFormPris
HOWARD LEIGHT LL-1-D ørepropper 32db uten ledning Universal - Pakke med 500 | AD2YVQ 3WU37 LL-1-D32 dBKonturert1 568 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOWARD LEIGHT MAX-1-D ørepropper 33db uten ledning Universal - pakke med 500 stk
1 770 NOK / enhet