Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HOWARD LEIGHT MAX-1 ørepropper 33db uten ledning Universal - Pakke med 200 | AE3TBP 5FV14

HOWARD LEIGHT MAX-1 ørepropper 33db uten ledning Universal - pakke med 200 stk

På lager
Vare: AE3TBP Modell: MAX-1Kryssreferanse: 5FV14
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
691NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakørepropper
MetalldetekterbarNei
Støyreduksjonsvurdering NRR33 dB
emballasjePoly Bag
Par per pakke200
Pluggfargeoransje
PluggmaterialePolyuretanskum
FormBell
StørrelseUniversell

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4275
Skipets høyde (cm)20.07
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)12.95
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Kablet / uten ledning (uten ledning)

Produktvarianter

ProduktModellStøyreduksjonsvurdering NRRemballasjeFormStørrelsepk. Antall.Pris
HOWARD LEIGHT MAX-5-30 Ørepropper 33db Corded Reg Pk5 | AA7VEW 16R195 MAX-5-3033 dBGlidelås polybagBellRegelmessig540NOK
HOWARD LEIGHT LPF-5-30 Ørepropper 30db Reg 5 Pr | AA7VFA 16R199 LPF-5-3030 dBGlidelås polybagKonturertRegelmessig537NOK
HOWARD LEIGHT LPF-30-P Ørepropper 30db Universal med ledning - pakke med 100 | AD2DKT 3NHH4 LPF-30-P30 dBPapirposeKonturertUniversell100759NOK
HOWARD LEIGHT LPF-1-D ørepropper 30db uten ledning Universal - Pakke med 500 | AD2YVP 3WU35 LPF-1-D30 dBEskeKonturertUniversell11 575 NOK
HOWARD LEIGHT LPF-1 ørepropper 30db uten ledning Universal - Pakke med 200 | AE3TBM 5FV09 LPF-130 dBPoly BagKonturertUniversell200548NOK
HOWARD LEIGHT LPF-30 Ørepropper 30db Universal med ledning - Pakke med 100 | AE3TBN 5FV12 LPF-3030 dBPoly BagKonturertUniversell100538NOK
HOWARD LEIGHT MAX-30 Ørepropper 33db Universal med ledning - pakke med 100 | AE3TBQ 5FV17 MAX-3033 dBPoly BagBellUniversell100633NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOWARD LEIGHT MAX-1 ørepropper 33db uten ledning Universal - pakke med 200 stk
691NOK /pakke