Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HOSE MASTER GM075SHMU360 Fleksibel metallslange 3/4 tomme 36 Lengde | AD7MQC 4FJR4

HOSE MASTER GM075SHMU360 Fleksibel metallslange 3/4 tommer 36 lengde

På lager
Vare: AD7MQC Modell: GM075SHMU360Kryssref: 4FJR4

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 005 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFleksibel metallslange
Flettemateriale304 rustfritt stål
Diameter3 / 4 "
Dynamisk min. Bend Radius (In.)6.4
Monteringstype304 Rustfritt stål Hex MNPT x 304 Rustfritt stål 150 LB FNPT Union
Slangemateriale321 rustfritt stål
Lengde36 "
Maks. Temp.1200 F
Maks. Arbeidstrykk @ 70 F300
Statisk Min. Bend Radius (In.)1.7

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9225
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode8307103000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Arbeidstrykk @ 70 FFlettematerialeDiameterStatisk Min. Bend Radius (In.)typenDynamisk min. Bend Radius (In.)MonteringstypeSlangematerialePris
HOSE MASTER G025CMU120 Fleksibel metallslangediameter 1/4 In | AA9FEL 1CVX2 G025CMU120300Rustfritt stål1 / 4 "1.0-4.5Karbonstål hann NPT x 150 lb smidig jern kvinnelig NPT unionRustfritt stål1 059 NOK
HOSE MASTER G025CMU180 Fleksibel metallslangediameter 1/4 In | AA9FEM 1CVX3 G025CMU180300Rustfritt stål1 / 4 "1.0-4.5Karbonstål hann NPT x 150 lb smidig jern kvinnelig NPT unionRustfritt stål1 111 NOK
HOSE MASTER G025CMU240 Fleksibel metallslangediameter 1/4 In | AA9FEN 1CVX4 G025CMU240300Rustfritt stål1 / 4 "1.0-4.5Karbonstål hann NPT x 150 lb smidig jern kvinnelig NPT unionRustfritt stål1 180 NOK
HOSE MASTER G025CMU360 Fleksibel metallslangediameter 1/4 In | AA9FEP 1CVX5 G025CMU360300Rustfritt stål1 / 4 "1.0-4.5Karbonstål hann NPT x 150 lb smidig jern kvinnelig NPT unionRustfritt stål1 330 NOK
HOSE MASTER G037CMU120 Fleksibel metallslangediameter 3/8 In | AA9FEQ 1CVX6 G037CMU120300Rustfritt stål3 / 8 "1.2-5.0Karbonstål hann NPT x 150 lb smidig jern kvinnelig NPT unionRustfritt stål1 068 NOK
HOSE MASTER G037CMU180 Fleksibel metallslangediameter 3/8 In | AA9FER 1CVX7 G037CMU180300Rustfritt stål3 / 8 "1.2-5.0Karbonstål hann NPT x 150 lb smidig jern kvinnelig NPT unionRustfritt stål1 118 NOK
HOSE MASTER G037CMU240 Fleksibel metallslangediameter 3/8 In | AA9FET 1CVX8 G037CMU240300Rustfritt stål3 / 8 "1.2-5.0Karbonstål hann NPT x 150 lb smidig jern kvinnelig NPT unionRustfritt stål1 188 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOSE MASTER GM075SHMU360 Fleksibel metallslange 3/4 tommer 36 lengde
2 005 NOK / enhet