Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HOSE MASTER G200SM180 Slange Metall 2 x 18 In | AE9UYX 6MP45

HOSE MASTER G200SM180 slange metall 2 x 18 tommer

På lager
Vare: AE9UYX Modell: G200SM180Kryssreferanse: 6MP45
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
2 470 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFleksibel metallslange
FlettematerialeRustfritt stål
Diameter2"
Dynamisk min. Bend Radius (In.)13.0
Monteringstype304 rustfritt stål MNPT x 304 rustfritt stål MNPT
SlangematerialeRustfritt stål
Lengde18 "
Maks. Temp.1200 F
Maks. Arbeidstrykk @ 70 F449
Statisk Min. Bend Radius (In.)5.1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1925
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8307103000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMonteringstypeLengdeMaks. Temp.Pris
HOSE MASTER G200CM105 Slange Metall 2 x 10.5 In | AE9UYU 6MP42 G200CM105Karbonstål hann NPT10.5 "850 F1 781 NOK
HOSE MASTER G200CM180 Slange Metall 2 x 18 In | AE9UYV 6MP43 G200CM180Karbonstål hann NPT18 "850 F2 065 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOSE MASTER G200SM180 slange metall 2 x 18 tommer
2 470 NOK / enhet