Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HONEYWELL THX9421R5021WW / U Prestige Hd Termostat 4 Varme 2 Kul | AA4QGT 12Z038

HONEYWELL THX9421R5021WW/U Prestige Hd termostat 4 varme 2 kjøle

På lager
Vare: AA4QGT Modell: THX9421R5021WW/UKryssreferanse: 12Z038
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
6 729 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrådløs termostat
Batterier inkludertJa
Reserve batteriJa
FARGEPremier White
Kontrollområde32 grader til 120 grader F
Dybde1.5 "
SkjermtypeDigital High Definition
ViftebryterAuto-på-av-sirkulasjon
Høyde3 5 / 16 "
TastaturlåsingJa
MonteringstypeHorisontal
KraftmetodeHardwired
Programmer per uke7
Mulighet for fjernmålingJa
Etapper Varme4
SystembytteAuto eller Manuell
Temp. Innstillinger per dag4
Midlertidig programoverstyringJa
TerminalbetegnelserR, C
Spenning24 VAC
Bredde6.875 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)18.8
Skipets bredde (cm)11.94
HS kode9032100060
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Automatisk bytte (Ja)
    • Avfuktingskontroll (Ja)
    • Kompatibel med to transformatorer (Ja)
    • Filterindikator (Ja)
    • Fuktighetskontroll (Ja)
    • Indikator for lavt batterinivå (Ja)
    • Programmerbar vifte (Ja)
    • Stages Cool (2)
    • Temperaturbegrensning (Ja)
    • Midlertidig temperaturstopp (Ja)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HONEYWELL THX9421R5021WW/U Prestige Hd termostat 4 varme 2 kjøle
6 729 NOK / enhet