Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SANDVIK COROMANT T200-SD100AF-4-48 D115 Tap, #4-48 Thread Size, 1/2 Inch Thread Length, 2 1/4 Inch Length, Right Hand | CT9ULM 32PK05

SANDVIK COROMANT T200-SD100AF-4-48 D115 Tap, #4-48 Thread Size, 1/2 Inch Thread Length, 2 1/4 Inch Length, Right Hand

På lager
Vare: CT9ULM Model: T200-SD100AF-4-48 D115Kryssreferanse: 32PK05

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
427NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPek

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
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
SANDVIK COROMANT T200-SD100AF-4-48 D115 Tap, #4-48 Thread Size, 1/2 Inch Thread Length, 2 1/4 Inch Length, Right Hand
427NOK / enhet