Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HONEYWELL T775B2024 Temperaturregulator Nema 4x | AB9ZPP 2GZN7

HONEYWELL T775B2024 Temperaturregulator Nema 4x

På lager
Vare: AB9ZPP Modell: T775B2024Kryssreferanse: 2GZN7
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
8 520 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLinjespenningstermostat
FARGEGrå
Kontaktvurdering Motstandsdyktig @ 120V10A
Kontrollområde-40 grader til 248 grader F
Dybde2-15 / 16 "
Differensial1 grader til 150 grader F
SkjermtypeDigitalt
VedleggstypeNEMA 4X
Fulllastforsterker @ 120V9.8A
Fulllastforsterker @ 240VAC4.9A
Høyde8.156 "
Låste rotorforsterkere @ 120V58.8A
Låste rotorforsterkere @ 240V29.4A
MonteringstypeVertikal eller Horisontal
Antall reléinnganger2
Antall reléutganger4
Antall brytere4
Pilot Duty-kontakter (VA)125VA
Sensing Bulb Dia.1 / 4 "
Føler pærelengde2"
Sensor Type1,097 ohm PTC ved 77F
Bytt handlingÅpne / Lukk når du stiger
Bytt Type4 SPDT
Temp. Følsomhet+/- 1 grader F
Spenningsområde24 til 240 VAC
Bredde4 13 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.116
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)24.13
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode9032100030
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • 0-10V utgang (nei)
    • Justerbart gassområde (1 grader til 150 grader F)

Produktvarianter

ProduktModellSakFARGEKontrollområdeMonteringstypeSensor TypeBytt handlingBytt TypeSpenningsområdePris
HONEYWELL T775A2009 Temperaturregulatorbrytere 1 | AB9ZPR 2GZN9 T775A2009LinjespenningstermostatGrå-40 grader til 248 grader FVertikal eller Horisontal1,097 ohm PTC ved 77FÅpne / Lukk når du stigerSPDT24 til 240 VAC3 468 NOK
HONEYWELL T775P2003 Tilbakestilling av temperaturregulator | AB9ZPU 2GZP2 T775P2003LinjespenningstermostatGrå-40 grader til 248 grader FVertikal eller Horisontal1,097 ohm PTC ved 77FÅpne / Lukk når du stiger4 SPDT24 til 240 VAC8 931 NOK
HONEYWELL TL8230A1003 Termostatledning V Digital 208-240 V | AF2PGU 6WY24 TL8230A1003LinjespenningstermostatHvit40 grader til 86 grader FVertikaltermistorÅpne på vei oppDPST208 til 240 VAC1 942 NOK
HONEYWELL LP920A1021 temperaturkontroller, kanalmonteringstype, med 3/8 x 5-1/4 tommers pære | CJ2AZE 278Z19 LP920A1021temperatur Controller-------13 484 NOK
HONEYWELL T775M2030 elektronisk temperaturkontroll | CJ2CGE 35YG42 T775M2030temperatur Controller-------10 490 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HONEYWELL T775B2024 Temperaturregulator Nema 4x
8 520 NOK / enhet