Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HONEYWELL LP920A1021 temperaturkontroller, kanalmonteringstype, med 3/8 x 5-1/4 tommers pære | CJ2AZE 278Z19

HONEYWELL LP920A1021 temperaturkontroller, kanalmonteringstype, med 3/8 x 5-1/4 tommers pære

På lager
Vare: CJ2AZE Modell: LP920A1021Kryssreferanse: 278Z19

Få tak i det Mai 20, mandag
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
13 484 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktemperatur Controller

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35

Produktvarianter

ProduktModellSakFARGEKontrollområdeMonteringstypeSensor TypeBytt handlingBytt TypeSpenningsområdePris
HONEYWELL T775B2024 Temperaturregulator Nema 4x | AB9ZPP 2GZN7 T775B2024LinjespenningstermostatGrå-40 grader til 248 grader FVertikal eller Horisontal1,097 ohm PTC ved 77FÅpne / Lukk når du stiger4 SPDT24 til 240 VAC8 520 NOK
HONEYWELL T775A2009 Temperaturregulatorbrytere 1 | AB9ZPR 2GZN9 T775A2009LinjespenningstermostatGrå-40 grader til 248 grader FVertikal eller Horisontal1,097 ohm PTC ved 77FÅpne / Lukk når du stigerSPDT24 til 240 VAC3 468 NOK
HONEYWELL T775P2003 Tilbakestilling av temperaturregulator | AB9ZPU 2GZP2 T775P2003LinjespenningstermostatGrå-40 grader til 248 grader FVertikal eller Horisontal1,097 ohm PTC ved 77FÅpne / Lukk når du stiger4 SPDT24 til 240 VAC8 931 NOK
HONEYWELL TL8230A1003 Termostatledning V Digital 208-240 V | AF2PGU 6WY24 TL8230A1003LinjespenningstermostatHvit40 grader til 86 grader FVertikaltermistorÅpne på vei oppDPST208 til 240 VAC1 942 NOK
HONEYWELL T775M2030 elektronisk temperaturkontroll | CJ2CGE 35YG42 T775M2030temperatur Controller-------10 490 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HONEYWELL LP920A1021 temperaturkontroller, kanalmonteringstype, med 3/8 x 5-1/4 tommers pære
13 484 NOK / enhet