Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HONEYWELL TL8230A1003 Termostatledning V Digital 208-240 V | AF2PGU 6WY24

HONEYWELL TL8230A1003 Termostat Line V Digital 208-240 V

På lager
Vare: AF2PGU Modell: TL8230A1003Kryssreferanse: 6WY24
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
1 942 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLinjespenningstermostat
FARGEHvit
Kontaktvurdering Motstandsdyktig @ 240V15A
Kontrollområde40 grader til 86 grader F
Dybde7 / 8 "
Differensial+/- 1 grader F
Skjermstørrelse2.67 kvm.
SkjermtypeLCD
Fulllastforsterker @ 240VAC15A
Høyde4.875 "
Inngangsspenning208 til 240 VAC
MonteringstypeVertikal
Antall brytere1
Programmer per uke7
Motstandsforsterker @ 208VAC15A
Sensor Typetermistor
Bytt handlingÅpne på vei opp
Bytt TypeDPST
Temp. Følsomhet1 Grader F
Temp. Innstillinger per dag2
Spenningsområde208 til 240 VAC
Bredde2.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3645
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode9032100030
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellSakFARGEKontrollområdeMonteringstypeSensor TypeBytt handlingBytt TypeSpenningsområdePris
HONEYWELL T775B2024 Temperaturregulator Nema 4x | AB9ZPP 2GZN7 T775B2024LinjespenningstermostatGrå-40 grader til 248 grader FVertikal eller Horisontal1,097 ohm PTC ved 77FÅpne / Lukk når du stiger4 SPDT24 til 240 VAC8 520 NOK
HONEYWELL T775A2009 Temperaturregulatorbrytere 1 | AB9ZPR 2GZN9 T775A2009LinjespenningstermostatGrå-40 grader til 248 grader FVertikal eller Horisontal1,097 ohm PTC ved 77FÅpne / Lukk når du stigerSPDT24 til 240 VAC3 468 NOK
HONEYWELL T775P2003 Tilbakestilling av temperaturregulator | AB9ZPU 2GZP2 T775P2003LinjespenningstermostatGrå-40 grader til 248 grader FVertikal eller Horisontal1,097 ohm PTC ved 77FÅpne / Lukk når du stiger4 SPDT24 til 240 VAC8 931 NOK
HONEYWELL LP920A1021 temperaturkontroller, kanalmonteringstype, med 3/8 x 5-1/4 tommers pære | CJ2AZE 278Z19 LP920A1021temperatur Controller-------13 484 NOK
HONEYWELL T775M2030 elektronisk temperaturkontroll | CJ2CGE 35YG42 T775M2030temperatur Controller-------10 490 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HONEYWELL TL8230A1003 Termostat Line V Digital 208-240 V
1 942 NOK / enhet