Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HONEYWELL BZ-2RD-A2 Stor Snap Action Switch, 15A, SPDT, Overtravel Stempel | AE8LMT 6DXC2

HONEYWELL BZ-2RD-A2 Stor Snap Action Switch, 15A, SPDT, Overtravel Stempel

På lager
Vare: AE8LMT Modell: BZ-2RD-A2Kryssreferanse: 6DXC2

Få tak i det Mai 20, mandag
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
402NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStor uforseglet snapbryter
Aktuatorlengde1.94 "
Kontakt skjemaSPDT
Karakter15A
Dybde0.069 "
Differensiell reise0.0004 til 0.0020 "
Høyde0.95 "
Housing MaterialFenol
Lengde1.94 "
Maks. Forreise0.015 "
Monteringsdimensjon1 "sentre
Driftsstyrke9.0 til 13.0 oz.
Driftstemp. Område-67 grader til 185 grader F
Over reise0.06 "
Slipp kraft4.00 oz.
TerminaltypeSkru
Type aktuatorStempel med overreise
Spenningsverdier125/250/480 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)4.93
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode8536509040
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Honeywell BZ-2RD-A2 BZ Series SPDT, stor snap-action bryter egnet for å utføre ende-på-grense og manuelt betjente grensesnittfunksjoner i testinstrumenter, tidsinnretninger og ventiler
    • Sølvkontakter gir maksimal ledningsevne og skrueavslutningsmulighet sikrer gnistfri drift
    • Fenolhus for kjemisk motstand og tåler temperaturer opp til 185 grader F
    • Lav differensialvandring og lav driftskraft for å gi en levetid på 20000000 sykluser
    • UL-listet, CE-merket og CSA & DEMKO sertifisert

Produktvarianter

ProduktModellOver reisePris
HONEYWELL BZ-2RQ1-A2 Premium Large Basic-brytere, Plunger Snap Action-bryter | AE8LMX 6DXC6 BZ-2RQ1-A20.219 "382NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HONEYWELL BZ-2RD-A2 Stor Snap Action Switch, 15A, SPDT, Overtravel Stempel
402NOK / enhet