Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAPSPP2NA Pilotkontakt, enpolet, strandet ledning, 15 / 20A | AC4XDP 31A409

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAPSPP2NA Pilotkontakt, enkeltpolet, strandet ledning, 15/20A

På lager
Vare: AC4XDP Modell: SNAPSPP2NAKryssreferanse: 31A409

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
58NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBytt ledningsmodul
amps15 eller 20
FARGEFjern
Høyde0.84 "
Lengde6.5 "
Materialepolykarbonat
Antall poler2
Antall ledninger3
Spenning120 til 277 VAC
Bredde1.39 "
Ledningslengde6"
Ledningsstørrelse# 12 AWG
LedningstypeStrandet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8544429000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Undermerke: SNAPCONNECT

Produktvarianter

ProduktModellLedningstypeHøydeSakLengdeAntall polerAntall ledningerSpenningBreddePris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1RA Rett bladkontakt, 2-P 3-W jording, 20A 125V | AC4XCB 31A326 SNAP1RAsolid0.79 "Tilkoblingsledningsmodul1.48 "2-polet3-ledning125 VAC0.78 "-
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2RA Straight Blade Beholder, 2-P 3-W Jording, 20A 125V, Stranded, Right Angled | AC4XCC 31A327 SNAP2RAStrandet0.63 "Tilkoblingsledningsmodul1.48 "2-polet3-ledning125 VAC0.78 "-
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP3W1NA Treveiskontakt, solid ledning, 15 / 20A | AC4XCG 31A334 SNAP3W1NAsolid0.84 "Bytt ledningsmodul6.5 "23125 VAC1.39 "53NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP3W2NA treveiskontakt, strandet ledning, 15 / 20A | AC4XCH 31A335 SNAP3W2NAStrandet0.84 "Bytt ledningsmodul6.5 "23125 VAC1.39 "53NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAPSP1NA-kontakt, enkeltpolert, solid ledning, 15 / 20A | AC4XCU 31A348 SNAPSP1NAsolid0.84 "Bytt ledningsmodul6.5 "23120 til 277 VAC1.39 "56NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAPSP2NA-kontakt, enkelpolet, strandet ledning, 15 / 20A | AC4XCV 31A349 SNAPSP2NAStrandet0.84 "Bytt ledningsmodul6.5 "23120 til 277 VAC1.39 "53NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1RNA Rett bladkontakt, 2-P 3-W jording, 20A 125V | AC4XDF 31A380 SNAP1RNAsolid0.79 "Tilkoblingsledningsmodul1.48 "2-polet3-ledning125 VAC0.78 "38NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAPSPP2NA Pilotkontakt, enkeltpolet, strandet ledning, 15/20A
58NOK / enhet