Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HONEYWELL BZ-2RQ1-A2 Premium Large Basic-brytere, Plunger Snap Action-bryter | AE8LMX 6DXC6

HONEYWELL BZ-2RQ1-A2 Premium Large Basic-brytere, Plunger Snap Action-bryter

På lager
Vare: AE8LMX Modell: BZ-2RQ1-A2Kryssreferanse: 6DXC6

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
382NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStor uforseglet snapbryter
Aktuatorlengde1.94 "
Kontakt skjemaSPDT
Karakter15A
Dybde0.069 "
Differensiell reise0.0004 til 0.0020 "
Høyde0.95 "
Housing MaterialFenol
Lengde1.94 "
Maks. Forreise0.015 "
Monteringsdimensjon1 "sentre
Driftsstyrke9.0 til 13.0 oz.
Driftstemp. Område-67 grader til 185 grader F
Over reise0.219 "
Slipp kraft4.00 oz.
TerminaltypeSkru
Type aktuatorStempel med overreise
Spenningsverdier125/250/480 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)9.4
Skipets lengde (cm)29.46
Skipets bredde (cm)14.99
HS kode8536509040
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Honeywell BZ-2RQ1-A2 premium store grunnleggende brytere for å oppdage, nivellere og kontrollere på/av-hendelser i HVAC-systemer, manuelt betjente enheter, vanningssystemer, heiser, dører og ventiler
    • Eksklusiv strømkapasitet på opptil 25 A ved 125 VAC-utgang og kan takle temperaturer fra -67 til 400 ° F
    • Har overflyttende stempelaktuator for bevegelse utover kontraktens utløsningspunkt, samt gir opprettholdt kontakt (aktuator endrer posisjon når den brukes) og momentan kontakt (aktuator kommer tilbake til opprinnelig posisjon) konfigurasjoner, i henhold til feltkrav
    • IP64 kapslingstetning for støvtett og sprutsikker avstengning og en intern flat fjær for å absorbere støt eller gi spenning

Produktvarianter

ProduktModellOver reisePris
HONEYWELL BZ-2RD-A2 Stor Snap Action Switch, 15A, SPDT, Overtravel Stempel | AE8LMT 6DXC2 BZ-2RD-A20.06 "402NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HONEYWELL BZ-2RQ1-A2 Premium Large Basic-brytere, Plunger Snap Action-bryter
382NOK / enhet