Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HONEYWELL 922TWRS-Z7/4FTGKC støtdempende snor, 310 lb kapasitet, 1 ben, grønn | CR4DQQ 491K24

HONEYWELL 922TWRS-Z7/4FTGKC støtdempende snor, 310 lb kapasitet, 1 ben, grønn

På lager
Vare: CR4DQQ Modell: 922TWRS-Z7/4FTGKCKryssref: 491K24

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 528 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStøtdempende snor

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8325
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HONEYWELL 922TWRS-Z7/4FTGKC støtdempende snor, 310 lb kapasitet, 1 ben, grønn
2 528 NOK / enhet