HOFFMAN WCS12-20B Kondensatreturenhet | AD9EJF 4RD29

HOFFMAN WCS12-20B Kondensatreturenhet

På lager
Vare: AD9EJF Modell: WCS12-20BKryssreferanse: 4RD29

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

38 606 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakWatchman kondensatretursystem
LagrenePermanent smurt ball
Utslippstrykk (PSI)20
GPM for vann @ 30 ft av Head33
GPM for vann @ 35 ft av Head30
GPM for vann @ 40 ft av Head26
GPM for vann @ 50 ft av Head12
Høyde12 15 / 16 "
HP1/3
Hz60
PumpehjulsmaterialeBronse
Lengde22.5 "
Maks. Hode56 ft.
Motor TypeÅpne dryppbeskyttelse, enfase, kondensatorstart
Montering4-bolt flens
PumpematerialeKraftig støpejern
Mottakerstørrelse14 Gal.
RPM3540
TetningstypeJohn Crane Type 6 Buna N / Carbon / Ceramic Shaft
AksematerialeGjenget rustfritt stål
Bytt TypeNormalt åpen
TankmaterialeSveiset stål
typenSimplex
Spenning115/230
Volutt materialeStøpejern
Bredde23.88 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 48.6
Skipets høyde (cm)38.1
Skipets lengde (cm)58.42
Skipets bredde (cm)58.42
HS kode8413702090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • EDR-rangering (12,000 XNUMX)
    • Fulllastforsterker @ 115 / 230V (7.2 / 4.0)
    • GPM for vann @ 45 ft of Head (21)
    • NPT avløpsport (inn.) (1/2)
    • NPT lav returinnløp (in.) (2)
    • PTT Overflow Port (In.) (2)
    • NPT-pumpeutladning (in.) (3/4)
    • NPT ventilasjonsport (inn.) (1 1/4)
    • Antall pumper (1)
    • Pumpestrøm (GPM) (18)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOFFMAN WCS12-20B Kondensatreturenhet
38 606 NOK / enhet