HOFFMAN SCC4A Kondensatretur Enhet 36 Gallon 45 GPM | AJ2HPP 5DPZ4

HOFFMAN SCC4A Kondensatreturenhet 36 Gallon 45 GPM

På lager
Vare: AJ2HPP Modell: SCC4AKryssreferanse: 5DPZ4

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

311 347 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKondensatretur
LagrenePermanent smurt ball
Utslippstrykk (PSI)30
Høyde35.75
HP1.5
Hz60
PumpehjulsmaterialeBronse
Lengde34.5
Maks. Hode72
Motor TypeÅpne dryppsikker
Montering4 boltflens
PumpematerialeCast Iron
Mottakerstørrelse36
RPM3500
TetningstypeJohn Crane
AksematerialeRustfritt stål
Bytt TypeNormalt åpen
TankmaterialeCast Iron
typenDuplex
Spenning208-230/460
Volutt materialeCast Iron

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 247.5
Skipets høyde (cm)119.89
Skipets lengde (cm)120.65
Skipets bredde (cm)117.09
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Hoffman SCC4A kondensatreturenhet samler opp kondens fra det store kjelesløyfesystemet og returnerer det til kjelen. Denne dupleksenheten har en innebygd oppsamlingstank utstyrt med en mekanisk flottørbryter. Bryterutløseren aktiverer pumpen for å kondensere tilbake til kjelen når nivåene stiger.

Egenskaper:

  • Den har et bronsehjul for å motstå korrosjon på utsatte overflater.
  • Denne returenheten er utstyrt med et åpent-dryppsikkert kapsling for å forhindre overoppheting av motorviklingene.
  • Den har en duplekspumpe montert vertikalt for jevn vannstrøm.
  • Denne Hoffman-enheten tilbyr en tank og hus laget av et støpejern for økt seighet.
  • Den har videre en NPT-utløpstilkobling for en lekkasjesikker enveis væskebevegelse.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva er den maksimale medietemperaturen til denne kondensatreturenheten?

A. 200 grader F.

Sp. Hva er kapasiteten til tanken i denne Hoffman SCC4A-kondensatreturenheten?

A. 36 liter.

Q. Hva er maksimumshastigheten til denne kondensatreturenheten?

A. 3500 RPM.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOFFMAN SCC4A Kondensatreturenhet 36 Gallon 45 GPM
311 347 NOK / enhet