Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HOFFMAN F44LA Teleskopmontering Industrielt stål 4 tommer høyde x 4 tommer lengde | AG2TDZ 32FL74

HOFFMAN F44LA Teleskoptilpasning Industrielt stål 4 tommers høyde x 4 tommers lengde

På lager
Vare: AG2TDZ Modell: F44LAKryssreferanse: 32FL74

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
4 503 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTeleskopmontering
FinishANSI 61 Grått polyesterpulver
FunksjonLengden kan enkelt justeres fra 1.00 "(25 mm) til 7.00" (178 mm), ingen kutting eller sveising kreves
Høyde4"
Lengde4"
MaterialeStål
NEMA innkapslingstype12

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.25
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)34.29
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8536908010
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Med / Uten knockouts (Uten knockouts)

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdePris
HOFFMAN F66LA Teleskopmontering Industrielt stål 6 tommer høyde x 6 tommer lengde | AG2TEK 32FL98 F66LA6"6"5 847 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOFFMAN F44LA Teleskoptilpasning Industrielt stål 4 tommers høyde x 4 tommers lengde
4 503 NOK / enhet