Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HOFFMAN F66LA Teleskopmontering Industrielt stål 6 tommer høyde x 6 tommer lengde | AG2TEK 32FL98

HOFFMAN F66LA Teleskoptilpasning Industrielt stål 6 tommers høyde x 6 tommers lengde

På lager
Vare: AG2TEK Modell: F66LAKryssreferanse: 32FL98

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
5 847 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTeleskopmontering
FinishANSI 61 Grått polyesterpulver
FunksjonLengden kan enkelt justeres fra 1.00 "(25 mm) til 7.00" (178 mm), ingen kutting eller sveising kreves
Høyde6"
Lengde6"
MaterialeStål
NEMA innkapslingstype12

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.6
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)33.66
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode8536908010
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Med / Uten knockouts (Uten knockouts)

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdePris
HOFFMAN F44LA Teleskopmontering Industrielt stål 4 tommer høyde x 4 tommer lengde | AG2TDZ 32FL74 F44LA4"4"4 503 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOFFMAN F66LA Teleskoptilpasning Industrielt stål 6 tommers høyde x 6 tommers lengde
5 847 NOK / enhet