HOFFMAN CSD363012SS Metallisk kabinett 36 tommer høyde x 30 tommer bredde x 12 tommer dybde | AG2TBA 32FK71

HOFFMAN CSD363012SS metallisk kabinett 36 tommers høyde x 30 tommers bredde x 12 tommers dybde

På lager
Vare: AG2TBA Modell: CSD363012SSKryss Ref: 32FK71

Få tak i det Mai 20, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

60 407 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabinett
Grunnleggende materialemetallic
FARGEGrå
Dybde12 "
Kapslingsdekselfunksjoner1/4 svinglås med skrutrekkeråpning
Kapslingsdekseltypehengslet
Finish# 4 Børstet
Gasketpolyuretan
Høyde36 "
Interiørpanel32FK32
IP Rating66
Knockouts / Ingen knockoutIngen knockout
Materiale304, 316 rustfritt stål
Metallmåler14, 16
MonteringWall
NEMA-vurdering3R, 4, 4X, 12
Bredde30 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 41.4
Skipets høyde (cm)36.2
Skipets lengde (cm)104.78
Skipets bredde (cm)79.38
HS kode8537109050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeInteriørpanelBreddePris
HOFFMAN CSD16126SS Metallisk kabinett 16 tommer høyde x 12 tommer bredde x vegg | AG2RZV 32FK43 CSD16126SS6"16 "32FK1012 "20 656 NOK
HOFFMAN CSD16128SS metallisk kabinett 16 tommers høyde x 12 tommers bredde x 8 tommers dybde | AG2RZW 32FK44 CSD16128SS8"16 "32FK1012 "21 605 NOK
HOFFMAN CSD16166SS metallisk kabinett 16 tommers høyde x 16 tommers bredde x 6 tommers dybde | AG2RZX 32FK45 CSD16166SS6"16 "32FK1216 "22 648 NOK
HOFFMAN CSD16168SS metallisk kabinett 16 tommers høyde x 16 tommers bredde x 8 tommers dybde | AG2RZY 32FK46 CSD16168SS8"16 "32FK1216 "28 438 NOK
HOFFMAN CSD12126SS metallisk kabinett 12 tommers høyde x 12 tommers bredde vegg | AG2RZZ 32FK47 CSD12126SS6"12 "32FK0812 "18 009 NOK
HOFFMAN CSD20166SS metallisk kabinett 20 tommers høyde x 16 tommers bredde x 6 tommers dybde | AG2TAA 32FK48 CSD20166SS6"20 "32FK1416 "26 172 NOK
HOFFMAN CSD242010SS metallisk kabinett 24 tommers høyde x 20 tommers bredde x 10 tommers dybde | AG2TAB 32FK49 CSD242010SS10 "24 "32FK2020 "34 424 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOFFMAN CSD363012SS metallisk kabinett 36 tommers høyde x 30 tommers bredde x 12 tommers dybde
60 407 NOK / enhet