HILMAN ROLLERS KNRS-4-4S Utstyrsrullesett 8000 Lb. Sving | AC2UHY 2MWK5

HILMAN ROLLERS KNRS-4-4S Utstyrsrullesett 8000 Lb. Svingbar

På lager
Vare: AC2UHY Modell: KNRS-4-4SKryssreferanse: 2MWK5

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

23 238 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUtstyr rullesett
Handle Lengde30 "
Lastekapasitet8000 lb.
Antall ruller4
Total høyde3 15 / 16 "
Total lengde6.5 "
Samlet bredde4.125 "
ValsetypeSving

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 31.95
Skipets høyde (cm)14.48
Skipets lengde (cm)45.21
Skipets bredde (cm)36.83
HS kode8431390080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHandle LengdeLastekapasitetTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
HILMAN ROLLERS RS-120-SLP Utstyrsrullesett 240000 Lb. Sving | AC2UHW 2MWK3 RS-120-SLP60 "240,000 lb.8"15 "8"86 592 NOK
HILMAN ROLLERS RS-200-SLP Utstyrsrullesett 400000 Lb. Sving | AC2UHX 2MWK4 RS-200-SLP60 "400,000 lb.8 15 / 16 "21 "8"115 534 NOK
HILMAN ROLLERS KNRS-8-SLP Utstyr Rullesett 16000 Lb. Sving | AC2UHZ 2MWK6 KNRS-8-SLP48 "16,000 lb.5"10.5 "5.75 "32 413 NOK
HILMAN ROLLERS KNRS-12-SLP Utstyr Rullesett 24000 Lb. Sving | AC2UJA 2MWK7 KNRS-12-SLP48 "24,000 lb.5.25 "10.5 "5.75 "36 372 NOK
HILMAN ROLLERS KNRS-24-SLP Utstyr Rullesett 48000 Lb. Sving | AC2UJB 2MWK8 KNRS-24-SLP48 "48,000 lb.5.125 "12.75 "6.375 "42 094 NOK
HILMAN ROLLERS KRS-15-SLP Utstyr Rullesett 30000 Lb. Sving | AD2WNR 3VH82 KRS-15-SLP48 "30,000 lb.5"10.5 "5.75 "32 833 NOK
HILMAN ROLLERS KRS-60-SLP Utstyr Rullesett 120000 Lb. Sving | AD2WNT 3VH83 KRS-60-SLP48 "120,000 lb.5.125 "12.75 "6.375 "41 556 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HILMAN ROLLERS KNRS-4-4S Utstyrsrullesett 8000 Lb. Svingbar
23 238 NOK / enhet