HILMAN ROLLERS KRS-60-SLP Utstyr Rullesett 120000 Lb. Sving | AD2WNT 3VH83

HILMAN ROLLERS KRS-60-SLP utstyrsrullesett 120000 Lb. Svingbar

På lager
Vare: AD2WNT Modell: KRS-60-SLPKryssreferanse: 3VH83

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

43 618 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUtstyr rullesett
Handle Lengde48 "
Lastekapasitet120,000 lb.
Antall ruller4
Total høyde5.125 "
Total lengde12.75 "
Samlet bredde6.375 "
Rullelengde12-3 / 4 "
ValsetypeSving

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 117.45
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)76.2
Skipets bredde (cm)40.64
HS kode8431390080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHandle LengdeLastekapasitetTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
HILMAN ROLLERS RS-120-SLP Utstyrsrullesett 240000 Lb. Sving | AC2UHW 2MWK3 RS-120-SLP60 "240,000 lb.8"15 "8"87 648 NOK
HILMAN ROLLERS RS-200-SLP Utstyrsrullesett 400000 Lb. Sving | AC2UHX 2MWK4 RS-200-SLP60 "400,000 lb.8 15 / 16 "21 "8"120 873 NOK
HILMAN ROLLERS KNRS-4-4S Utstyrsrullesett 8000 Lb. Sving | AC2UHY 2MWK5 KNRS-4-4S30 "8000 lb.3 15 / 16 "6.5 "4.125 "23 849 NOK
HILMAN ROLLERS KNRS-8-SLP Utstyr Rullesett 16000 Lb. Sving | AC2UHZ 2MWK6 KNRS-8-SLP48 "16,000 lb.5"10.5 "5.75 "32 809 NOK
HILMAN ROLLERS KNRS-12-SLP Utstyr Rullesett 24000 Lb. Sving | AC2UJA 2MWK7 KNRS-12-SLP48 "24,000 lb.5.25 "10.5 "5.75 "36 816 NOK
HILMAN ROLLERS KNRS-24-SLP Utstyr Rullesett 48000 Lb. Sving | AC2UJB 2MWK8 KNRS-24-SLP48 "48,000 lb.5.125 "12.75 "6.375 "42 607 NOK
HILMAN ROLLERS KRS-15-SLP Utstyr Rullesett 30000 Lb. Sving | AD2WNR 3VH82 KRS-15-SLP48 "30,000 lb.5"10.5 "5.75 "34 462 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HILMAN ROLLERS KRS-60-SLP utstyrsrullesett 120000 Lb. Svingbar
43 618 NOK / enhet