Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HELICOIL R1185-05 Free Running Spiral Insert, 5-40 trådstørrelse, 12PK | CH3VCB

HELICOIL R1185-05 friløpende spiralinnsats, 5-40 trådstørrelse, 12PK

På lager
Vare: CH3VCB Modell: R1185-05
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
241NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGratis løpende innsats
Borestørrelse#29
Gratis Coil Dia.0.166 "
Sett inn lengde0.188 "
Materiale304 rustfritt stål
Package Antall12
Rockwell HardnessC43-C50
Strekkfasthet200000 til 250000 PSI
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse5-40
GjengetypeFree Running, UNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)7.11
Skipets bredde (cm)8.64
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HELICOIL R1185-05 friløpende spiralinnsats, 5-40 trådstørrelse, 12PK
241NOK /pakke