Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REGAL 04600AAS rund gjengekuttedyse, Rd Adj, høyhastighets stål, høyrehånd, M8X1 gjengestørrelse | CT8WFT 60HL54

REGAL 04600AAS Round Thread Cutting Die, Rd Adj, High Speed Steel, Right Hand, M8X1 Thread Size

På lager
Vare: CT8WFT Model: 04600AASKryssref: 60HL54
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
582NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDie

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0616
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
REGAL 046006AS Rundgjenget kuttedyse, justert, høyhastighets stål, høyrehånd | CT8WFN 60HL53 046006AS582NOK
REGAL 046005AS Rund gjengekuttedyse, justert, høyhastighets stål, høyrehånd, M3X0.50 gjengestørrelse | CT8WFP 60HL52 046005AS582NOK
REGAL 046009AS Rund gjengekuttedyse, justert, høyhastighets stål, høyrehånd, M5X0.80 gjengestørrelse | CT8WFQ 60HL51 046009AS582NOK
REGAL 045804AS Rund gjenget kuttedyse, venstrehånd, M12X1.75 Gjengestørrelse, 38.00 mm Utvendig Dia | CT8WFR 60HL50 045804AS2 927 NOK
REGAL 045764AS Rund gjenget kuttedyse, venstre hånd, M5X0.80 gjengestørrelse, 25.40 mm utvendig dia | CT8WFU 60HL49 045764AS2 193 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REGAL 04600AAS Round Thread Cutting Die, Rd Adj, High Speed Steel, Right Hand, M8X1 Thread Size
582NOK / enhet