Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HELICOIL 2087-3.5 Screw Thread Insert Tap, M3.5x0.6 Thread Size, 19mm Thread Length | CH3WDY 4EYX4

HELICOIL 2087-3.5 Skrue gjengeinnsatstapp, M3.5x0.6 gjengestørrelse, 19 mm gjengelengde

På lager
Vare: CH3WDY Modell: 2087-3.5Kryssreferanse: 4EYX4

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

385NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPek
TrådstørrelseM3.5 x 0.6
GjengetypeMetrisk Grov
typen5H

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0004

Produktvarianter

ProduktModellTrådstørrelsetypenGjengetypePris
HELICOIL 2087-10 Gjengeinnsatstapp, M10x1.5 Gjengestørrelse, 42mm gjengelengde | CH3WDJ 4EYV9 2087-10M10 x 1.55HMetrisk Grov600NOK
HELICOIL 2087-12 Straight Flute Plug Tap, 5H, metrisk grov , M12 x 1.75 Gjengestørrelse | CH3WDK 2087-12M12 x 1.755HMetrisk Grov-
RFQ
HELICOIL 2087-14 Straight Flute Plug Tap, 5H, Metrisk Grov , M14 x 2 Gjengestørrelse | CH3WDL 2087-14M14 x 25HMetrisk Grov-
RFQ
HELICOIL 2087-16 Straight Flute Plug Tap, 5H, Metrisk Grov , M16 x 2 Gjengestørrelse | CH3WDM 2087-16M16 x 25HMetrisk Grov-
RFQ
HELICOIL 2087-18 Straight Flute Plug Tap, 5H, metrisk grov , M18 x 2.5 Gjengestørrelse | CH3WDN 2087-18M18 x 2.55HMetrisk Grov-
RFQ
HELICOIL 2087-2 Straight Flute Plug Tap, 5H, metrisk grov , M2 x 0.4 Gjengestørrelse | CH3WDP 2087-2M2 x 0.45HMetrisk Grov-
RFQ
HELICOIL 2087-2.2 Straight Flute Plug Tap, 5H, Metric Coarse , M2.2 x 0.45 Gjengestørrelse | CH3WDQ 2087-2.2M2.2 x 0.455HMetrisk Grov-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HELICOIL 2087-3.5 Skrue gjengeinnsatstapp, M3.5x0.6 gjengestørrelse, 19 mm gjengelengde
385NOK / enhet