HELICOIL 1227-06 ekstraksjonsverktøy, tomme/metrisk, 3 til #8/M2.5 til M4 størrelse | CH3UTT

HELICOIL 1227-06 utvinningsverktøy, tomme/metrisk, 3 til #8/M2.5 til M4 størrelse

Vare: CH3UTT Modell: 1227-06
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEkstraksjonsverktøy
Trådstørrelse#3 til #8, M2.5 til M4 , 3-56 , 4-40 , 4-48 , 6-32 , 6-40 , 8-32 , 8-36 , M2.5 til M4 , M2.5 x 0.45 , M3 x 0.5 , M3.5 x 0.6 , M4 x 0.7
GjengetypeTommer / metrisk

Produktvarianter

ProduktModellTrådstørrelseGjengetypePris
HELICOIL 1227-01 uttrekksverktøy, tomme/metrisk, 1 tomme/M2 størrelse | CH3UTQ 1227-011", M2, M2 x 0.4Tommer/metrisk , metrisk grov-
RFQ
HELICOIL 1227-02 uttrekksverktøy, tomme/metrisk, 2 tommer/M2.2 størrelse | CH3UTR 1227-022" , 2-56 , 2-64 , M2.2Tommer/metrisk , UNC , UNF-
RFQ
HELICOIL 1227-16 utvinningsverktøy, tomme/metrisk, 7/16 til 1 tomme/M11 til M24 størrelse | CH3UTU 1227-161-12 , 1-14 , 1-8 , 3/4-10 , 3/4-16 , 3/8-16 , 5/8-11 , 5/8-18 , 7/16" til 1", M11 til M24 , 7/16-14 , 7/16-20 , 7/8-14 , 7/8-9 , 9/16-12 , 9/16-18 , M11 til M24 , M12 x 1.25 , M12 x 1.75, M14 x 1.5, M14 x 2, M16 x 1.5, M16 x 2, M18 x 1.5, M18 x Tommer / metrisk-
RFQ
HELICOIL 1227-24 ekstraksjonsverktøy, tomme/metrisk, 1-1/8 til 1-1/2 tomme/M27 til M39 Størrelse | CH3UTV 1227-241 1/2-6 , 1 1/4-12 , 1 1/4-7 , 1 1/8" til 1 1/2", M27 til M39 , 1 1/8-12 , 1 1/8-7 , 1 3/8-6, M27 til M39, M27 x 2, M27 x 3, M30 x 2, M30 x 3.5, M33 x 2, M33 x 3.5, M36 x 2, M36 x 3, M36 x 4, M39 x 2, M39 x 3 39 , M4 x XNUMX , MXNUMX x XNUMXTommer / metrisk-
RFQ
HELICOIL 1227-6 utvinningsverktøy, tomme/metrisk, 10 til 3/8 tommer/M5 til M10 størrelse | CH3UTW 1227-61/4-20 , 1/4-28 , 10" til 3/8", M5 til M10 , 10-24 , 10-32 , 3/8-24 , 5/16-18 , 5/16-24 , M10 x 1, M10 x 1.25, M10 x 1.5, M5 gjennom M10, M5 x 0.8, M6 x 1, M7 x 1, M8 x 1, M8 x 1.25Tommer / metrisk-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HELICOIL 1227-06 utvinningsverktøy, tomme/metrisk, 3 til #8/M2.5 til M4 størrelse