HELICOIL Ekstraksjonsverktøy, tomme/metrisk


filtre
StilModellTrådstørrelseGjengetype
A
1227-06
#3 til #8, M2.5 til M4 , 3-56 , 4-40 , 4-48 , 6-32 , 6-40 , 8-32 , 8-36 , M2.5 til M4 , M2.5 x 0.45 , M3 x 0.5 , M3.5 x 0.6 , M4 x 0.7Tommer / metrisk
RFQ
A
1227-24
1 1/2-6 , 1 1/4-12 , 1 1/4-7 , 1 1/8" til 1 1/2", M27 til M39 , 1 1/8-12 , 1 1/8-7 , 1 3/8-6, M27 til M39, M27 x 2, M27 x 3, M30 x 2, M30 x 3.5, M33 x 2, M33 x 3.5, M36 x 2, M36 x 3, M36 x 4, M39 x 2, M39 x 3 39 , M4 x XNUMX , MXNUMX x XNUMXTommer / metrisk
RFQ
A
1227-01
1", M2, M2 x 0.4Tommer/metrisk , metrisk grov
RFQ
A
1227-16
1-12 , 1-14 , 1-8 , 3/4-10 , 3/4-16 , 3/8-16 , 5/8-11 , 5/8-18 , 7/16" til 1", M11 til M24 , 7/16-14 , 7/16-20 , 7/8-14 , 7/8-9 , 9/16-12 , 9/16-18 , M11 til M24 , M12 x 1.25 , M12 x 1.75, M14 x 1.5, M14 x 2, M16 x 1.5, M16 x 2, M18 x 1.5, M18 x Tommer / metrisk
RFQ
A
1227-6
1/4-20 , 1/4-28 , 10" til 3/8", M5 til M10 , 10-24 , 10-32 , 3/8-24 , 5/16-18 , 5/16-24 , M10 x 1, M10 x 1.25, M10 x 1.5, M5 gjennom M10, M5 x 0.8, M6 x 1, M7 x 1, M8 x 1, M8 x 1.25Tommer / metrisk
RFQ
A
1227-02
2" , 2-56 , 2-64 , M2.2Tommer/metrisk , UNC , UNF
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?