HDE PRX-500 Proximity Tester 120VAC til 500kV | AH4VEN 35ME32

HDE PRX-500 Proximity Tester 120VAC til 500kV

På lager
Vare: AH4VEN Modell: PRX-500Kryssreferanse: 35ME32

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 617 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNærhetstester
AlarmHørbar og LED
Krav krevesLithium-batteri
Spenningsområde120 VAC til 500 kV

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.0925
Skipets høyde (cm)22.35
Skipets lengde (cm)46.23
Skipets bredde (cm)31.24
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Kontakt / ikke-kontakt: ikke-kontakt

Produktvarianter

ProduktModellSpenningsområdePris
HDE PRX-69D Proximity Tester 120VAC til 69kV | AH4VEP 35ME33 PRX-69D120 VAC til 69 kV11 029 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HDE PRX-500 Proximity Tester 120VAC til 500kV
12 617 NOK / enhet