Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HDE PRX-69D Proximity Tester 120VAC til 69kV | AH4VEP 35ME33

HDE PRX-69D Proximity Tester 120VAC til 69kV

På lager
Vare: AH4VEP Modell: PRX-69DKryssreferanse: 35ME33

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
10 970 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNærhetstester
AlarmHørbar og LED
Krav krevesLithium-batteri
Spenningsområde120 VAC til 69 kV

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.431
Skipets høyde (cm)9.65
Skipets lengde (cm)40.64
Skipets bredde (cm)31.75
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Kontakt / ikke-kontakt: ikke-kontakt

Produktvarianter

ProduktModellSpenningsområdePris
HDE PRX-500 Proximity Tester 120VAC til 500kV | AH4VEN 35ME32 PRX-500120 VAC til 500 kV13 819 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HDE PRX-69D Proximity Tester 120VAC til 69kV
10 970 NOK / enhet