HARRINGTON NERM050L-L-10 Elektrisk kjedetalje med vogn 10000 Lb | AE9CAH 6HJP4

HARRINGTON NERM050L-L-10 Elektrisk kjettingtalje med vogn 10000 Lb

På lager
Vare: AE9CAH Modell: NERM050L-L-10Kryssref: 6HJP4

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

194 957 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk kjedeheis
Forsterker @ Lav volt21.5
BremsLikestrøm
Kapasitet10,000 lb.
KlassifiseringH4
ClutchFriksjon
FARGEGul
KonfigurasjonMotorisert vogn
Kontroll110V trykknapp kontroll anheng
Kontrollledning6 ft.
FinishElektrostatisk emalje
Flensbredde3 15/16 til 7 3/32 "
Takhøyde33-3 / 32 "
Husdybde30 "
Husets lengde28 15 / 16 "
Husets bredde19 13 / 16 "
Heis10 ft.
Løftehastighet11 FPM
Lastekapasitet10,000 lb.
SmøringOljebad
Min. Mellom kroker33-3 / 32 "
Minimum radiuskurve70-15 / 16 "
Motor HP4.7
Antall hastigheter1
Fase3
Reeving2
Termisk beskyttelseJa
Vognhastighet11 fpm
Spenning230/460
Hjulbane Dia.3-13 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 199.35
Skipets høyde (cm)86.36
Skipets lengde (cm)99.06
Skipets bredde (cm)55.88
HS kode8425110000
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellHusets breddeForsterker @ Lav voltBremsLøftehastighetLastekapasitetMin. Mellom krokerMinimum radiuskurveMotor HPPris
HARRINGTON NERM005L-L-10 Elektrisk kjettingheis med vogn 1000 Lb. | AE9BZK 6HJL3 NERM005L-L-1015.5936.65Likestrøm15 FPM1000 lb.15.625 "31.5 "0.7591 796 NOK
HARRINGTON NERM005S-L-10 Elektrisk kjettingheis med vogn 1000 lb | AE9BZN 6HJL6 NERM005S-L-1015.5938.0Likestrøm29 fpm1000 lb.15.625 "31.5 "1.296 732 NOK
HARRINGTON NERM010L-L-10 Elektrisk kjettingheis med vogn 2000 Lb. | AE9BZR 6HJL9 NERM010L-L-1015.5938.0Likestrøm14 FPM2000 lb.17 "31.5 "1.295 550 NOK
HARRINGTON NERM010S-L-10 Elektrisk kjettingheis med vogn 2000 Lb. | AE9BZV 6HJN2 NERM010S-L-1015.59311.8Likestrøm28 fpm2000 lb.17 "31.5 "2.4110 689 NOK
HARRINGTON NERM020L-L-10 Elektrisk kjettingheis med vogn 4000 lb | AE9BZY 6HJN5 NERM020L-L-1016.437 "11.8Likestrøm14 FPM4000 lb.22.437 "31.5 "2.4117 866 NOK
HARRINGTON NERM020S-L-10 Elektrisk kjettingheis med vogn 4000 lb | AE9CAB 6HJN8 NERM020S-L-1016.437 "19.6Likestrøm28 fpm4000 lb.23 "31.5 "4.7144 256 NOK
HARRINGTON NERM030C-L-10 Elektrisk kjettingheis med vogn 6000 lb | AE9CAE 6HJP1 NERM030C-L-1017.437 "19.6Likestrøm17 FPM6000 lb.32-15 / 16 "39.437 "4.7149 025 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HARRINGTON NERM050L-L-10 Elektrisk kjettingtalje med vogn 10000 Lb
194 957 NOK / enhet