HARRINGTON NERM020L-L-10 Elektrisk kjettingheis med vogn 4000 lb | AE9BZY 6HJN5

HARRINGTON NERM020L-L-10 Elektrisk kjettingtalje Med Tralle 4000 Lb.

På lager
Vare: AE9BZY Modell: NERM020L-L-10Kryssref: 6HJN5

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

117 866 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk kjedeheis
Forsterker @ Lav volt11.8
BremsLikestrøm
Kapasitet4000 lb.
KlassifiseringH4
ClutchFriksjon
FARGEGul
KonfigurasjonMotorisert vogn
Kontroll110V trykknapp kontroll anheng
Kontrollledning6 ft.
FinishElektrostatisk emalje
Flensbredde3 7/32 til 6 3/16 "
Takhøyde22.437 "
Husdybde19.437 "
Husets lengde25.437 "
Husets bredde16.437 "
Heis10 ft.
Løftehastighet14 FPM
Lastekapasitet4000 lb.
SmøringOljebad
Min. Mellom kroker22.437 "
Minimum radiuskurve31.5 "
Motor HP2.4
Antall hastigheter1
Fase3
Reeving1
Termisk beskyttelseJa
Vognhastighet14 fpm
Spenning230/460
Hjulbane Dia.2-13 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 110.25
Skipets høyde (cm)86.36
Skipets lengde (cm)76.2
Skipets bredde (cm)55.88
HS kode8425110000
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellHusets breddeForsterker @ Lav voltBremsLøftehastighetLastekapasitetMin. Mellom krokerMinimum radiuskurveMotor HPPris
HARRINGTON NERM005L-L-10 Elektrisk kjettingheis med vogn 1000 Lb. | AE9BZK 6HJL3 NERM005L-L-1015.5936.65Likestrøm15 FPM1000 lb.15.625 "31.5 "0.7591 796 NOK
HARRINGTON NERM005S-L-10 Elektrisk kjettingheis med vogn 1000 lb | AE9BZN 6HJL6 NERM005S-L-1015.5938.0Likestrøm29 fpm1000 lb.15.625 "31.5 "1.296 732 NOK
HARRINGTON NERM010L-L-10 Elektrisk kjettingheis med vogn 2000 Lb. | AE9BZR 6HJL9 NERM010L-L-1015.5938.0Likestrøm14 FPM2000 lb.17 "31.5 "1.295 550 NOK
HARRINGTON NERM010S-L-10 Elektrisk kjettingheis med vogn 2000 Lb. | AE9BZV 6HJN2 NERM010S-L-1015.59311.8Likestrøm28 fpm2000 lb.17 "31.5 "2.4110 689 NOK
HARRINGTON NERM020S-L-10 Elektrisk kjettingheis med vogn 4000 lb | AE9CAB 6HJN8 NERM020S-L-1016.437 "19.6Likestrøm28 fpm4000 lb.23 "31.5 "4.7144 256 NOK
HARRINGTON NERM030C-L-10 Elektrisk kjettingheis med vogn 6000 lb | AE9CAE 6HJP1 NERM030C-L-1017.437 "19.6Likestrøm17 FPM6000 lb.32-15 / 16 "39.437 "4.7149 025 NOK
HARRINGTON NERM050L-L-10 Elektrisk kjedetalje med vogn 10000 Lb | AE9CAH 6HJP4 NERM050L-L-1019 13 / 16 "21.5Likestrøm11 FPM10,000 lb.33-3 / 32 "70-15 / 16 "4.7194 957 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HARRINGTON NERM020L-L-10 Elektrisk kjettingtalje Med Tralle 4000 Lb.
117 866 NOK / enhet