Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HAM-LET 763L-SS-4MM X 1/4 Reducing Union 316 Rustfritt stål Let-lok 4mm x 1/4in | AD6YQY 4CMU7

HAM-LET 763L-SS-4MM X 1/4 Reducing Union 316 Rustfritt stål Let-lok 4 mm x 1/4in

På lager
Vare: AD6YQY Modell: 763L-SS-4MM X 1/4Kryssreferanse: 4CMU7
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
552NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakReduserende union
Grunnleggende materialeMetal
Body Material316 rustfritt stål
TilkoblingstypeLET-LOK (R) x LET-LOK (R)
Hex størrelse14mm
Maks. Press5500 til 10,300 psi
Temp. Område-425 grader til 1200 grader F
Tube Size4mm x 1/4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)4.06
Skipets bredde (cm)1.78
HS kode7307290090
OpprinnelseslandIL

Produktvarianter

ProduktModellHex størrelseMaks. PressTube SizePris
HAM-LET 763L-SS-6MM X 1/4 Reducing Union 316 Rustfritt stål Let-lok 6mm x 1/4in | AD6YQZ 4CMU8 763L-SS-6MM X 1/414mm4100 til 10,300 psi6mm x 1/4 "693NOK
HAM-LET 763L-SS-8MM X 1/4 Reducing Union 316 Rustfritt stål Let-lok 8mm x 1/4in | AD6YRA 4CMU9 763L-SS-8MM X 1/415mm4100 til 8100 psi8mm x 1/4 "669NOK
HAM-LET 763L-SS-8MM X 3/8 Reducing Union 316 Rustfritt stål Let-lok 8mm x 3/8in | AD6YRB 4CMV1 763L-SS-8MM X 3/816mm4100 til 8100 psi8mm x 3/8 "819NOK
HAM-LET 763L-SS-12MM X 3/8 Reducing Union 316 Rustfritt stål Let-lok 12mm x 3/8in | AD6YRD 4CMV3 763L-SS-12MM X 3/822mm2650 til 6750 psi12mm x 3/8 "1 153 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HAM-LET 763L-SS-4MM X 1/4 Reducing Union 316 Rustfritt stål Let-lok 4 mm x 1/4in
552NOK / enhet