Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HAM-LET 763L-SS-8MM X 3/8 Reducing Union 316 Rustfritt stål Let-lok 8mm x 3/8in | AD6YRB 4CMV1

HAM-LET 763L-SS-8MM X 3/8 Reducing Union 316 Rustfritt stål Let-lok 8 mm x 3/8in

På lager
Vare: AD6YRB Modell: 763L-SS-8MM X 3/8Kryssreferanse: 4CMV1
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
819NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakReduserende union
Grunnleggende materialeMetal
Body Material316 rustfritt stål
TilkoblingstypeLET-LOK (R) x LET-LOK (R)
Hex størrelse16mm
Maks. Press4100 til 8100 psi
Temp. Område-425 grader til 1200 grader F
Tube Size8mm x 3/8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0495
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)4.83
Skipets bredde (cm)2.29
HS kode7307290090
OpprinnelseslandIL

Produktvarianter

ProduktModellHex størrelseMaks. PressTube SizePris
HAM-LET 763L-SS-4MM X 1/4 Reducing Union 316 Rustfritt stål Let-lok 4mm x 1/4in | AD6YQY 4CMU7 763L-SS-4MM X 1/414mm5500 til 10,300 psi4mm x 1/4 "552NOK
HAM-LET 763L-SS-6MM X 1/4 Reducing Union 316 Rustfritt stål Let-lok 6mm x 1/4in | AD6YQZ 4CMU8 763L-SS-6MM X 1/414mm4100 til 10,300 psi6mm x 1/4 "693NOK
HAM-LET 763L-SS-8MM X 1/4 Reducing Union 316 Rustfritt stål Let-lok 8mm x 1/4in | AD6YRA 4CMU9 763L-SS-8MM X 1/415mm4100 til 8100 psi8mm x 1/4 "669NOK
HAM-LET 763L-SS-12MM X 3/8 Reducing Union 316 Rustfritt stål Let-lok 12mm x 3/8in | AD6YRD 4CMV3 763L-SS-12MM X 3/822mm2650 til 6750 psi12mm x 3/8 "1 153 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HAM-LET 763L-SS-8MM X 3/8 Reducing Union 316 Rustfritt stål Let-lok 8 mm x 3/8in
819NOK / enhet