VESTIL FMDL-2-LDS-B1 Ørnenebb trommeløfter, 1 trommel med beltesal, 2000 Lb. Kapasitet, blå, stål | CE3DJT

VESTIL FMDL-2-LDS-B1 Ørnenebb trommeløfter, 1 trommel med beltesal, 2000 Lb. Kapasitet, blått, stål

Vare: CE3DJT Modell: FMDL-2-LDS-B1
27 432 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommeløfter
Kapasitet2000 lbs.
FARGEBlå
Dybde40.12 "
TrommeaksjonLøft og tilt
TrommelmaterialeStål, plast, fiber
Trommelstørrelse30 gal., 55 gal.
Trommel TypeÅpen lukket
FinishPulverlakkert
For gaffeltykkelse2.5 "
For gaffelbredde7.5 "
Gaffellommesenter20.5 "
Gaffellommehøyde2-1 / 2 "
Gaffel lommestørrelse7 1 / 2 "x 2 1 / 2"
Gaffellommebredde7-1 / 2 "
Høyde31.25 "
InkludererSikkerhetskjede
Lengde44.62 "
Løftestildual
Lastekapasitet2000 lbs.
MaterialeStål
Antall trommer2
DriftstypeMekanisk automatisert, manuell
standardOSHA 1910.178
StilBelte
Bredde45.31 "

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Vestil FMDL-2-LDS-B1 trommelløfter med ørnenebb er ideell for løfting og transport av trommer med presisjon, spesielt de med kanter eller topper med klokkekant. Dens 'Eagle Beak'-design griper sikkert tak i trommelens toppleppe, og sikrer stabilitet under løfting og transport, noe som er avgjørende for å forhindre søl, lekkasjer og ulykker. Denne trommelløfteren brukes i varehus, produksjonsanlegg og distribusjonssentre for å effektivisere driften, redusere manuelt arbeid og øke sikkerheten på arbeidsplassen.

Egenskaper:

  • Denne trommelløfteren har sveiset stålkonstruksjon for strukturell stivhet og holdbarhet.
  • Den har pulverlakk, som beskytter løfteren mot korrosjon og slitasje.
  • Denne trommelløfteren tilbyr gaffellommer som måler 7-1/2 tommer brede x 2-1/2 tommer høye, som kan brukes på 20-1/2 tommers senter, og gir kompatibilitet med gaffeltruckoppsett.
  • Den er utstyrt med en medfølgende skrallestropp, som øker sikkerheten ved å feste trommelen til enheten når du navigerer i ulendt terreng, og sikrer at lasten forblir stabil.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er vedlikeholdsprosedyren for Vestil FMDL-2-LDS-B1 eagle beak trommelløfter?

A.

  • Begynn med å merke enheten som 'ute av drift'.
  • Rengjør alle overflater grundig, fjern smuss eller rusk.
  • Gjennomfør en rutinemessig inspeksjon. Hvis du oppdager deformasjoner, korrosjon, rust eller overdreven slitasje i de strukturelle komponentene, må du umiddelbart sette enheten ut av drift.
  • Ta tak i eventuelle nødvendige justeringer, utskiftninger og reparasjoner. Det er imidlertid viktig å ikke modifisere transportøren på noen måte. Ikke bruk enheten hvis justeringer eller reparasjoner fortsatt er ufullstendige. Justeringer innebærer mindre korrigeringer, som å stramme løse fester eller rense overflater, mens reparasjoner innebærer utskifting av slitte deler med produsentgodkjente komponenter.
  • Oppretthold en datert oversikt over alle reparasjoner, justeringer og utskiftingsaktiviteter.

Sp. Hvilke trommelstørrelser kan denne Vestil FMDL-2-LDS-B1 eagle beak trommelløfteren håndtere?

A. Den kan håndtere trommer med størrelser fra 30 til 55 liter.

Produktvarianter

ProduktModellDriftstypeTrommelmaterialeTrommel TypeTrommelstørrelseLastekapasitetTrommeaksjonAntall trommerPris
VESTIL FMDL-1 Eagle Beak Lifter, 1 trommel, 1000 Lb. Kapasitet, blå, stål | AG7TEU FMDL-1-Stål, plast, fiberÅpen lukket30 gal., 55 gal.--118 794 NOK
VESTIL FMDL-2 Eagle Beak Lifter, 2 tromme, 2000 Lb. Kapasitet, blå, stål | AG7TEW FMDL-2-Stål, plast, fiberÅpen lukket30 gal., 55 gal.--229 464 NOK
VESTIL FMDL-1-LDS-B1 Ørnenebb trommeløfter, 1 trommel med beltesal, 1000 Lb. Kapasitet, blå, stål | CE3DJQ FMDL-1-LDS-B1-Stål, plast, fiberÅpen lukket30 gal., 55 gal.--118 168 NOK
RFQ
VESTIL FMDL-1-LDS-R3 Ørnenebb trommeløfter, 1 trommel med rulle, 1000 Lb. Kapasitet, blå, stål | CE3DJR FMDL-1-LDS-R3-Stål, plast, fiberÅpen lukket30 gal., 55 gal.--118 010 NOK
RFQ
VESTIL FMDL-2-LDS-R3 Ørnenebb trommeløfter, 1 trommel med rull, 2000 Lb. Kapasitet, blå, stål | CE3DJU FMDL-2-LDS-R3-Stål, plast, fiberÅpen lukket30 gal., 55 gal.--227 131 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL FMDL-2-LDS-B1 Ørnenebb trommeløfter, 1 trommel med beltesal, 2000 Lb. Kapasitet, blått, stål
27 432 NOK / enhet