VESTIL FMDL-2 Eagle Beak Lifter, 2 tromme, 2000 Lb. Kapasitet, blå, stål | AG7TEW

VESTIL FMDL-2 Eagle Beak Lifter, 2 trommel, 2000 Lb. Kapasitet, blå, stål

På lager
Vare: AG7TEW Modell: FMDL-2

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

21 949 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommeløfter
Kapasitet2000 lbs.
FARGEBlå
Dybde40.12 "
TrommeaksjonHeis
TrommelmaterialeStål, plast, fiber
Trommelstørrelse30 gal., 55 gal.
Trommel TypeÅpen lukket
For gaffeltykkelse2.5 "
For gaffelbredde7.5 "
Gaffellommesenter20.5 "
Gaffellommehøyde2-1 / 2 "
Gaffel lommestørrelse7 1 / 2 "x 2 1 / 2"
Gaffellommebredde7-1 / 2 "
Høyde31.25 "
InkludererSikkerhetskjede
Lengde42.437 "
Løftestildual
Lastekapasitet2,000 lbs.
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Antall trommer2
DriftstypeMekanisk automatisert, manuell
standardOSHA 1910.178
Stilstandard
Bredde41.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 139.95
Skipets høyde (cm)79.06
Skipets lengde (cm)107.79
Skipets bredde (cm)104.78
HS kode8428900290
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDriftstypeTrommelmaterialeTrommel TypeTrommelstørrelseLastekapasitetTrommeaksjonAntall trommerPris
VESTIL FMDL-1 Eagle Beak Lifter, 1 trommel, 1000 Lb. Kapasitet, blå, stål | AG7TEU FMDL-1-Stål, plast, fiberÅpen lukket30 gal., 55 gal.--116 737 NOK
VESTIL FMDL-1-LDS-B1 Ørnenebb trommeløfter, 1 trommel med beltesal, 1000 Lb. Kapasitet, blå, stål | CE3DJQ FMDL-1-LDS-B1-Stål, plast, fiberÅpen lukket30 gal., 55 gal.--118 168 NOK
RFQ
VESTIL FMDL-1-LDS-R3 Ørnenebb trommeløfter, 1 trommel med rulle, 1000 Lb. Kapasitet, blå, stål | CE3DJR FMDL-1-LDS-R3-Stål, plast, fiberÅpen lukket30 gal., 55 gal.--118 010 NOK
RFQ
VESTIL FMDL-2-LDS-B1 Ørnenebb trommeløfter, 1 trommel med beltesal, 2000 Lb. Kapasitet, blå, stål | CE3DJT FMDL-2-LDS-B1-Stål, plast, fiberÅpen lukket30 gal., 55 gal.--227 432 NOK
RFQ
VESTIL FMDL-2-LDS-R3 Ørnenebb trommeløfter, 1 trommel med rull, 2000 Lb. Kapasitet, blå, stål | CE3DJU FMDL-2-LDS-R3-Stål, plast, fiberÅpen lukket30 gal., 55 gal.--227 131 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL FMDL-2 Eagle Beak Lifter, 2 trommel, 2000 Lb. Kapasitet, blå, stål
21 949 NOK / enhet