VESTIL FMDL-1-LDS-R3 Ørnenebb trommeløfter, 1 trommel med rulle, 1000 Lb. Kapasitet, blå, stål | CE3DJR

VESTIL FMDL-1-LDS-R3 Ørnenebb trommeløfter, 1 trommel med rulle, 1000 Lb. Kapasitet, blå, stål

Vare: CE3DJR Modell: FMDL-1-LDS-R3
18 010 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommeløfter
Kapasitet1000 lbs.
FARGEBlå
Dybde46.5 "
TrommeaksjonLøft og tilt
TrommelmaterialeStål, plast, fiber
Trommelstørrelse30 gal., 55 gal.
Trommel TypeÅpen lukket
FinishPulverlakkert
For gaffeltykkelse2.5 "
For gaffelbredde7.5 "
Gaffellommesenter20.5 "
Gaffellommehøyde2-1 / 2 "
Gaffel lommestørrelse7 1 / 2 "x 2 1 / 2"
Gaffellommebredde7-1 / 2 "
Høyde31.25 "
InkludererSikkerhetskjede
Lengde46.5 "
Løftestilenslig
Lastekapasitet1000 lbs.
MaterialeStål
Antall trommer1
Antall ruller3
DriftstypeMekanisk automatisert, manuell
standardOSHA 1910.178
StilRoller
Bredde28.5 "

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

VESTIL FMDL-1-LDS-R3 Eagle Break trommelløfter lar en gaffeltruckfører enkelt sikre, flytte og frigjøre tromler uten å forlate setet på gaffeltrucken.

Egenskaper:

  • Denne enheten leveres med en sikkerhetsbegrensning for å feste enheten til en gaffeltruck.
  • Gaffellommene måler 7-1/2 tommer brede x 2-1/2 tommer høye.
  • En skrallestropp følger med for å feste trommelen til enheten når du reiser over ulendt terreng.

Kompatibelt tilbehør:

  • Vestil LDS-R3 & LDS-B1 løftetrommelsadler: Disse salene i rullestil har to hull for krokfeste med skralle.

Standarder og godkjenninger:

  • OSHA 1910-178

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva slags trommer brukes med VESTIL FMDL-1-LDS-R3?

A. Den er ideell for åpne (lokk installert og sikret) og lukkede hode, 30 og 55-liters fat. Disse plast-/stål-/fibertrommelene har en toppleppe som er sterk nok til å bære vekten av trommelen.

Q. Hva er denne trommelløfteren laget av?

A. Den har sveiset stålkonstruksjon med innbakt, pulverlakkert finish.

Produktvarianter

ProduktModellDriftstypeTrommelmaterialeTrommel TypeTrommelstørrelseLastekapasitetTrommeaksjonAntall trommerPris
VESTIL FMDL-1 Eagle Beak Lifter, 1 trommel, 1000 Lb. Kapasitet, blå, stål | AG7TEU FMDL-1-Stål, plast, fiberÅpen lukket30 gal., 55 gal.--116 737 NOK
VESTIL FMDL-2 Eagle Beak Lifter, 2 tromme, 2000 Lb. Kapasitet, blå, stål | AG7TEW FMDL-2-Stål, plast, fiberÅpen lukket30 gal., 55 gal.--221 949 NOK
VESTIL FMDL-1-LDS-B1 Ørnenebb trommeløfter, 1 trommel med beltesal, 1000 Lb. Kapasitet, blå, stål | CE3DJQ FMDL-1-LDS-B1-Stål, plast, fiberÅpen lukket30 gal., 55 gal.--118 168 NOK
RFQ
VESTIL FMDL-2-LDS-B1 Ørnenebb trommeløfter, 1 trommel med beltesal, 2000 Lb. Kapasitet, blå, stål | CE3DJT FMDL-2-LDS-B1-Stål, plast, fiberÅpen lukket30 gal., 55 gal.--227 432 NOK
RFQ
VESTIL FMDL-2-LDS-R3 Ørnenebb trommeløfter, 1 trommel med rull, 2000 Lb. Kapasitet, blå, stål | CE3DJU FMDL-2-LDS-R3-Stål, plast, fiberÅpen lukket30 gal., 55 gal.--227 131 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL FMDL-1-LDS-R3 Ørnenebb trommeløfter, 1 trommel med rulle, 1000 Lb. Kapasitet, blå, stål
18 010 NOK / enhet