HALLOWELL DRHC963684-3A-E-PT Boltløse hyller tilleggsenhet 710 lb. | AH6ATP 35UV69

HALLOWELL DRHC963684-3A-E-PT Boltløse hyller tilleggsenhet 710 lb.

Vare: AH6ATP Modell: DRHC963684-3A-E-PTKryssreferanse: 35UV69
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

10 261 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBoltfri hylletilleggsenhet
Strålekapasitet620 lb.
FARGEParchment
DekksmaterialeStål EZ dekk
Dybde36 "
FinishPulverlakkert
Høyde84 "
MaterialeStål
Antall hyller4
Hyllejusteringer1-1 / 2 "trinn
Hyllekapasitet710 lb.
HyllestilDobbelt rett
Bredde96 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 97.38
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)243.84
Skipets bredde (cm)91.44
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HALLOWELL DRHC963684-3A-E-PT Boltløse hyller tilleggsenhet 710 lb.
10 261 NOK / enhet