HALLOWELL 5526-12HG Starter metallbøttehylle 12 tommers dybde 21 beholdere | AG6CTE 35KU30

HALLOWELL 5526-12HG Starter Metal Bin Hylle 12 tommer Dybde 21 Binger

Vare: AG6CTE Modell: 5526-12HGKryssreferanse: 35KU30
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

7 663 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStarter Metal Hyller
Bin dybde11 "
Søppelhøyde12 "
Bin bredde12 "
FARGEGrå
FinishPulverlakkert
Måler14 ga. Innlegg, 20 ga. Hyller
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseGREENGUARD-sertifisert
Lastekapasitet800 lb.
MaterialeStål
Generell dybde12 "
Total høyde87 "
Samlet bredde36 "
Totalt antall kasser21

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 63.96
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)243.84
Skipets bredde (cm)91.44
HS kode9403200078

Produktvarianter

ProduktModellBin dybdeSøppelhøydeBin breddeGenerell dybdeTotalt antall kasserPris
HALLOWELL 5525-12HG Starter metallbøttehylle 12 tommers dybde 14 beholdere | AG6CRY 35KU24 5525-12HG11 "12 "18 "12 "147 324 NOK
HALLOWELL 5525-18HG Starter Metal Hyller 18 tommer Dybde 14 Skuffer | AG6CTA 35KU26 5525-18HG17 "12 "18 "18 "148 494 NOK
RFQ
HALLOWELL 5525-24HG Starter Metal Hyller 24 tommer Dybde 14 Skuffer | AG6CTC 35KU28 5525-24HG23 "12 "18 "24 "149 009 NOK
RFQ
HALLOWELL 5526-18HG Starter Metal Hyller 18 tommer Dybde 21 Binger | AG6CTG 35KU32 5526-18HG17 "12 "12 "18 "218 897 NOK
RFQ
HALLOWELL 5526-24HG Starter Metallbeholderhylle 24 tommer Dybde 21 Beholdere | AG6CTJ 35KU34 5526-24HG23 "12 "12 "24 "2110 039 NOK
RFQ
HALLOWELL 5527-12HG Starter Metallbeholderhylle 12 tommer Dybde 36 Beholdere | AG6CTL 35KU36 5527-12HG11 "(32) 9 ", (4) 12"9"12 "369 693 NOK
RFQ
HALLOWELL 5527-18HG Starter Metallbeholderhylle 18 tommer Dybde 36 Beholdere | AG6CTN 35KU38 5527-18HG17 "(32) 9 ", (4) 12"9"18 "3610 872 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HALLOWELL 5526-12HG Starter Metal Bin Hylle 12 tommer Dybde 21 Binger
7 663 NOK / enhet