Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HALDER SUPERCRAFT 3366060 Utskiftbar spiss hammer 60 unse Hickory | AD3JFJ 3ZLR2

HALDER SUPERCRAFT 3366060 Utskiftbar spisshammer 60 unse Hickory

På lager
Vare: AD3JFJ Modell: 3366060Kryssreferanse: 3ZLR2
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
1 878 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDead Blow Mallet
Ansiktsdiameter2.375 "
HandleHickory
Håndtere fargeNaturlig
HåndteringsmaterialeHickory
HodefargeHvit
Hodelengde5 11 / 16 "
Hodematerialenylon
Hodevekt60 oz.
IkkeparkeringNei
Total lengde14.5 "
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
typenDød blåse

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.71
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)14.48
HS kode8205206000
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellSakHodelengdeFARGEAnsiktsdiameterHodematerialeHodevektTotal lengdeTipsmaterialePris
HALDER SUPERCRAFT 3026030 Utskiftbar spisshammer 12 unse tre | AD3JEJ 3ZLL2 3026030Klubbe3.5 "Svart, rød1.187 "Plast / gummi12 oz.11 13 / 16 "Plast / gummi415NOK
HALDER SUPERCRAFT 3026050 Utskiftbar spisshammer 40 unse tre | AD3JEK 3ZLL4 3026050Klubbe5 5 / 16 "Svart, rød2"Plast / gummi40 oz.13.75 "Plast / gummi774NOK
HALDER SUPERCRAFT 3026060 Utskiftbar spiss hammer 54 unse tre | AD3JEL 3ZLL5 3026060Klubbe5.75 "Svart, rød2.375 "Plast / gummi54 oz.16 "Plast / gummi956NOK
HALDER SUPERCRAFT 3366040 Utskiftbar spisshammer 26 unse Hickory | AD3JFG 3ZLP9 3366040Dead Blow Mallet4.5 "-1 9 / 16 "nylon26 oz.14.125 "-746NOK
HALDER SUPERCRAFT 3366050 Utskiftbar spisshammer 35 unse Hickory | AD3JFH 3ZLR1 3366050Dead Blow Mallet4.75 "-2"nylon35 oz.14.5 "-938NOK
HALDER SUPERCRAFT 3377030 Utskiftbar spisshammer 20 unse stål | AD3JFK 3ZLR3 3377030Dead Blow Mallet4 5 / 16 "-1.187 "nylon20 oz.11.375 "-691NOK
HALDER SUPERCRAFT 3377040 Utskiftbar spisshammer 30 unse stål | AD3JFL 3ZLR4 3377040Dead Blow Mallet4.5 "-1 9 / 16 "nylon30 oz.11.75 "-819NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HALDER SUPERCRAFT 3366060 Utskiftbar spisshammer 60 unse Hickory
1 878 NOK / enhet