Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HALDER SUPERCRAFT 3026060 Utskiftbar spiss hammer 54 unse tre | AD3JEL 3ZLL5

HALDER SUPERCRAFT 3026060 Utskiftbar spisshammer 54 unse tre

På lager
Vare: AD3JEL Modell: 3026060Kryssreferanse: 3ZLL5

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
1 066 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKlubbe
FARGESvart, rød
Ansiktsdiameter2.375 "
HandleWood
Håndtere fargeSvart / Naturlig
HåndteringsmaterialeWood
HardhetMedium / Hard
Hodelengde5.75 "
HodematerialePlast / gummi
Hodevekt54 oz.
IkkeparkeringNei
Total lengde16 "
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tips Dia.2-3 / 8 "
TipsmaterialePlast / gummi
typenUtskiftbart tips

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.485
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)40.64
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8205203000
OpprinnelseslandDE

Produktdetaljer:

    • Undermerke: HALDER SIMPLEX

Produktvarianter

ProduktModellSakHodelengdeFARGEAnsiktsdiameterHodematerialeHodevektTotal lengdeTipsmaterialePris
HALDER SUPERCRAFT 3026030 Utskiftbar spisshammer 12 unse tre | AD3JEJ 3ZLL2 3026030Klubbe3.5 "Svart, rød1.187 "Plast / gummi12 oz.11 13 / 16 "Plast / gummi437NOK
HALDER SUPERCRAFT 3026050 Utskiftbar spisshammer 40 unse tre | AD3JEK 3ZLL4 3026050Klubbe5 5 / 16 "Svart, rød2"Plast / gummi40 oz.13.75 "Plast / gummi833NOK
HALDER SUPERCRAFT 3366040 Utskiftbar spisshammer 26 unse Hickory | AD3JFG 3ZLP9 3366040Dead Blow Mallet4.5 "-1 9 / 16 "nylon26 oz.14.125 "-950NOK
HALDER SUPERCRAFT 3366050 Utskiftbar spisshammer 35 unse Hickory | AD3JFH 3ZLR1 3366050Dead Blow Mallet4.75 "-2"nylon35 oz.14.5 "-1 195 NOK
HALDER SUPERCRAFT 3366060 Utskiftbar spiss hammer 60 unse Hickory | AD3JFJ 3ZLR2 3366060Dead Blow Mallet5 11 / 16 "-2.375 "nylon60 oz.14.5 "-2 125 NOK
HALDER SUPERCRAFT 3377030 Utskiftbar spisshammer 20 unse stål | AD3JFK 3ZLR3 3377030Dead Blow Mallet4 5 / 16 "-1.187 "nylon20 oz.11.375 "-896NOK
HALDER SUPERCRAFT 3377040 Utskiftbar spisshammer 30 unse stål | AD3JFL 3ZLR4 3377040Dead Blow Mallet4.5 "-1 9 / 16 "nylon30 oz.11.75 "-1 053 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HALDER SUPERCRAFT 3026060 Utskiftbar spisshammer 54 unse tre
1 066 NOK / enhet