Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HAKKO B1086 Rengjøringsstift Sølv 0.8 mm Wire | AG3BCZ 32TU53

HAKKO B1086 Rensestift Sølv 0.8mm Wire

På lager
Vare: AG3BCZ Modell: B1086Kryssreferanse: 32TU53
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
96NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRengjøringsnål
FARGESølv
Lengde4"
MaterialeMetal

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)17.27
Skipets bredde (cm)2.29
HS kode8515904000

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: 0.8 mm ledning

Produktvarianter

ProduktModellPris
HAKKO B1087 Rengjøringsnål sølvmetall | AG3BDA 32TU54 B108796NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HAKKO B1086 Rensestift Sølv 0.8mm Wire
96NOK / enhet