Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HAKKO B1087 Rengjøringsnål sølvmetall | AG3BDA 32TU54

HAKKO B1087 Rensestift Sølvmetall

På lager
Vare: AG3BDA Modell: B1087Kryssreferanse: 32TU54
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
96NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRengjøringsnål
FARGESølv
Lengde4"
MaterialeMetal

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)13.34
Skipets bredde (cm)0.64
HS kode8515904000

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: 1.0 mm ledning

Produktvarianter

ProduktModellPris
HAKKO B1086 Rengjøringsstift Sølv 0.8 mm Wire | AG3BCZ 32TU53 B108696NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HAKKO B1087 Rensestift Sølvmetall
96NOK / enhet