Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HACKETT 2CH Copper Mallet, Wood Handle, 24 Oz Head Wt, 1 1/2 Inch Dia, 3 1/8 Inch Head Lg | CR3MUG 36XC15

HACKETT 2CH kobberhammer, trehåndtak, 24 Oz hodevekt, 1 1/2 tommers diameter, 3 1/8 tommers hode Lg

På lager
Vare: CR3MUG Modell: 2CHKryssreferanse: 36XC15
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
1 781 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKlubbe

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.864
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
HACKETT 5BS Messinghammer, stålhåndtak, 4 lb hodevekt, 1 7/8 tomme dia, 3 3/4 tommer hodelengde | CR3MTU 36XC22 5BS2 899 NOK
HACKETT 1BH messinghammer, trehåndtak, 16 oz hodevekt, 1 1/8 tomme dia, 2 5/8 tomme hodelengde | CR3MTV 36XC08 1BH1 077 NOK
HACKETT 3BH Messinghammer, trehåndtak, 2 1/2 lb hodevekt, 1 3/4 tomme dia, 3 1/4 tomme hodelengde | CR3MTW 36XC16 3BH2 043 NOK
HACKETT 2BH messinghammer, trehåndtak, 24 oz hodevekt, 1 1/2 tomme diameter, 3 1/8 tomme hodelengde | CR3MTX 36XC12 2BH1 546 NOK
HACKETT 4BH messinghammer, trehåndtak, 3 lb hodevekt, 1 3/4 tomme dia, 3 3/4 tomme hodelengde | CR3MTY 36XC19 4BH2 388 NOK
HACKETT 5BH Messinghammer, trehåndtak, 4 5/8 lb hodevekt, 1 7/8 tomme dia, 4 tommer hodelengde | CR3MTZ 36XC23 5BH2 982 NOK
HACKETT .5BH messinghammer, trehåndtak, 8 oz hodevekt, 7/8 tommer dia, 2 tommers hodelengde, 10 tommers lengde | CR3MUA 36XC01 .5BH842NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HACKETT 2CH kobberhammer, trehåndtak, 24 Oz hodevekt, 1 1/2 tommers diameter, 3 1/8 tommers hode Lg
1 781 NOK / enhet