Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GROTE 84-9553 Skjøterør - Pakke med 10 | AB9VCN 2FFX9

GROTE 84-9553 Skjøterør - pakke med 10 stk

På lager
Vare: AB9VCN Modell: 84-9553Kryssref: 2FFX9

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
274NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBatteriskjøt
FARGETin
TilkoblingKrymp / lodde
TilkoblingsmaterialeTinn / kobber
Måler2
MaterialeTinnbelagt kobber
UnderkategoriSkjøterør

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.126
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8536904000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFARGEMålerMaterialepk. Antall.Pris
GROTE 84-9448 Skjøterør - Pakke med 10 | AB9VBT 2FFR6 84-9448Tin4Kobber10235NOK
GROTE 84-9463 Skjøterør - Pakke med 10 | AB9VBW 2FFT1 84-9463Kobber6Kobber10176NOK
GROTE 84-9552 Skjøterør - Pakke med 10 | AB9VCM 2FFX8 84-9552Tin8Tinnbelagt kobber10160NOK
GROTE 84-9554 Skjøterør - Pakke med 10 | AB9VCP 2FFY1 84-9554Tin1Tinnbelagt kobber10271NOK
GROTE 84-9555 Skjøterør - Pakke med 10 | AB9VCQ 2FFY2 84-9555Tin1/0Tinnbelagt kobber10343NOK
GROTE 84-9556 Skjøterør - Pakke med 10 | AB9VCR 2FFY3 84-9556Tin2/0Tinnbelagt kobber10293NOK
GROTE 84-9557 Skjøterør - Pakke med 10 | AB9VCT 2FFY4 84-9557Tin3/0Tinnbelagt kobber10645NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GROTE 84-9553 Skjøterør - pakke med 10 stk
274NOK /pakke