GENERELT ELEKTRISK TEY360ST12 Bolt-On effektbryter, TEY, 60 A, 480 VAC, 3p, 14kAIC@480V | AG8VTL

GENERAL ELECTRIC TEY360ST12 Påskruet effektbryter, TEY, 60 A, 480 VAC, 3p, 14kAIC @ 480V

Vare: AG8VTL Modell: TEY360ST12
8 988 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBolt på effektbryter
AIC-vurdering14kAIC @ 480V
amps60A
RammetypeTEY
Antall poler3
Spenning480V
SpenningstypeAC

Produktdetaljer:

    • General Electric TEY360ST12 er en UL-listet og HACR-klassifisert strømbryter med standard avbruddsverdi på 14 kA ved 480 V.
    • Denne 3-polede Q-Line GE-bryteren har påmontert montering, en strømstyrke på 60 A og en spenning på 480 VAC.
    • Den har plass til solide eller strandede ledninger i størrelsesområdet 14 - 10 AWG.

Produktvarianter

ProduktModellMin. LedningsstørrelseAC-spenningsvurderingampsAntall polerTerminalforbindelseBreddeDC-spenningsvurderingDybdePris
GENERELT ELEKTRISK TEY1100 Strømbryter 1pol 100a Tey 277v 14ka | AC9PQL 3HXA8 TEY11004AWG277 VAC1001Juli1"125 VDC3.06 "2 154 NOK
GENERELT ELEKTRISK TEY115 Strømbryter 1pol 15a Tey 277v 14ka | AC9PQM 3HXA9 TEY11514AWG277 VAC151Skrue klemme1"125 VDC3.06 "1 182 NOK
GENERELT ELEKTRISK TEY120 Strømbryter 1pol 20a Tey 277v 14ka | AC9PQN 3HXC1 TEY12014AWG277 VAC201Skrue klemme1"125 VDC3.06 "1 182 NOK
GENERELT ELEKTRISK TEY125 Strømbryter 1pol 25a Tey 277v 14ka | AC9PQP 3HXC2 TEY12514AWG277 VAC251Skrue klemme1"125 VDC3.06 "1 224 NOK
GENERELT ELEKTRISK TEY130 Strømbryter 1pol 30a Tey 277v 14ka | AC9PQQ 3HXC3 TEY13014AWG277 VAC301Skrue klemme1"125 VDC3.06 "1 182 NOK
GENERELT ELEKTRISK TEY135 Strømbryter 1pol 35a Tey 277v 14ka | AC9PQR 3HXC4 TEY13510AWG277 VAC351Juli1"125 VDC3.06 "1 224 NOK
GENERELT ELEKTRISK TEY140 Strømbryter 1pol 40a Tey 277v 14ka | AC9PQT 3HXC5 TEY14010AWG277 VAC401Juli1"125 VDC3.06 "1 271 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GENERAL ELECTRIC TEY360ST12 Påskruet effektbryter, TEY, 60 A, 480 VAC, 3p, 14kAIC @ 480V
8 988 NOK / enhet