GODKJENT LEVERANDØR U22180.043.7200 Gjengestag B7 Vanlig 7/16-14x6 Føtter | AA8RRR 19NT60

APPROVED VENDOR U22180.043.7200 Gjenget stang B7 vanlig 7/16-14x6 fot

Vare: AA8RRR Modell: U22180.043.7200Kryssreferanse: 19NT60
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

205NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGjengestang
KlasseB7
FinishPlain
MaterialeB7 legeringsstål
Total lengde6ft.
Rockwell HardnessC35
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
Strekkfasthet115,000 til 125,000 PSI
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse7 / 16-14
GjengetypeUNC
Strekkgrense95,000 PSI

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.09
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)182.88
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7318155056
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellKlasseTotal lengdeRockwell HardnessTemp. OmrådeStrekkfasthetTrådstørrelseGjengetypeStrekkgrensePris
GODKJENT LEVERANDØR 5CXE6 Gjengestag B7 Vanlig 3/8-16x3 fot - pakke med 10 | AE3ETM 5CXE623ft.HRC 25-30Ikke vurdert125,000 kg3 / 8-16UNC-1 983 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U22180.043.7200 Gjenget stang B7 vanlig 7/16-14x6 fot
205NOK / enhet