Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GROTE 82-9130 kontaktkonvertering - pakke med 2 | AB9VBH 2FFJ7

GROTE 82-9130 koblingskonvertering - pakke med 2

På lager
Vare: AB9VBH Modell: 82-9130Kryssref: 2FFJ7
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
105NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKoblingskonvertering
FARGEKobber
TilkoblingBolt
TilkoblingsmaterialeKobber
TilkoblingstypeBolt
Connector TypePositiv negativ
Lengde3 13 / 16 "
MaterialeKobber
Stud størrelse3 / 8 "
UnderkategoriKontakt / adapter
Bredde1 13 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.144
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)11.18
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode8536908085
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFARGETilkoblingTilkoblingsmaterialeTilkoblingstypeMaterialepk. Antall.Pris
GROTE 84-9130 kontaktkonvertering - pakke med 10 | AB9UYT 2FFA5 84-9130StålSkruBlySkruBly10554NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GROTE 82-9130 koblingskonvertering - pakke med 2
105NOK /pakke