Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GROTE 84-9130 kontaktkonvertering - pakke med 10 | AB9UYT 2FFA5

GROTE 84-9130 koblingskonvertering - pakke med 10

På lager
Vare: AB9UYT Modell: 84-9130Kryssref: 2FFA5
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
554NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKoblingskonvertering
FARGEStål
TilkoblingSkru
TilkoblingsmaterialeBly
TilkoblingstypeSkru
Connector TypePositiv negativ
MaterialeBly
Stud størrelse3 / 8 "
UnderkategoriKontakt / adapter

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.666
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)7.87
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode8536908085
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFARGETilkoblingTilkoblingsmaterialeTilkoblingstypeMaterialepk. Antall.Pris
GROTE 82-9130 kontaktkonvertering - pakke med 2 | AB9VBH 2FFJ7 82-9130KobberBoltKobberBoltKobber2105NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GROTE 84-9130 koblingskonvertering - pakke med 10
554NOK /pakke