Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GROTE 73090 Alarm for sikkerhetskopiering 107db Blå 3-5 / 16 tommer høyde | AB9FVT 2CXB5

GROTE 73090 Back Up Alarm 107db Blå 3-5/16 tommers høyde

På lager
Vare: AB9FVT Modell: 73090Kryssreferanse: 2CXB5
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
676NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetskopieringsalarm
FARGEBlå
Nåværende tegnet0.4A
Housing Materialnylon
Lengde3 15 / 16 "
MonteringUniversell
Lydnivå107 dB
Spenning12 til 24

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3915
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode8512300040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellNåværende tegnetHousing MaterialLengdeMonteringLydnivåSpenningPris
GROTE 73040 Back Up Alarm 97db Blå 3-5 / 16 tommer høyde | AB9FVR 2CXB3 730400.4Anylon3 15 / 16 "Universell97 dB12 til 24403NOK
GROTE 73250 Alarm for sikkerhetskopiering 107db Blå 3 tommers høyde | AB9FVU 2CXB7 732500.6AStål5"Integral107 dB12 til 241 118 NOK
GROTE 73030 sikkerhetskopieringsalarm 107db / 112db blå 4 tommers høyde | AC3RQL 2VPN5 730300.6AStål5.75 "Universell107 dB/112 dB12 til 361 446 NOK
GROTE 73080 sikkerhetskopieringsalarm 87 til 112db blå 4 tommer høyde | AC3RQM 2VPN6 730800.4AStål5.75 "Universell87 til 112 dB12 til 241 366 NOK
GROTE 73240 sikkerhetskopieringsalarm 82 til 107 db blå 3 tommers høyde | AE6RYA 5UVY6 732400.6AStål5"Integral82 til 107 dB12 til 241 477 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GROTE 73090 Back Up Alarm 107db Blå 3-5/16 tommers høyde
676NOK / enhet