Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GROTE 62561 Back-up lamp Male Pin Single System Led | AE6RXQ 5UVX4

GROTE 62561 Back-up Lampe Hann Pin Single System Led

På lager
Vare: AE6RXQ Modell: 62561Kryssreferanse: 5UVX4
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
1 555 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBack Up Lamp
FARGEFjern
Karakter0.30A
Dybde1-23 / 64 "
passer66815,66841,67002,66842,67013
LampetypeLED
Lengde6.5 "
MaterialeABS / Akryl
Monteringstypegrommet
FormOval
Oppsigelsestypepigtail
typenHann Pin Single System LED
Volt pære12
Bredde2 5 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.216
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)19.05
HS kode8512202040
OpprinnelseslandCA

Produktvarianter

ProduktModellBreddeKarakterDybdeLampetypeMaterialeMonteringstypeOppsigelsestypetypenPris
GROTE 62231 Oval Dual Backup Backup Lamp | AB9FTB 2CWN6 622312.25 "2.1A1.5 "gløde~~POS=TRUNCpolykarbonatTorsion Mount II, Gel-MountFemal pinDobbelt system187NOK
GROTE 62601 LED-backup-lamper med dobbelt system | AB9FTG 2CWP7 626012.25 "0.30A1.375 "LEDABS / AkrylgrommetpigtailDobbelt system1 929 NOK
GROTE 62521 Back Up Lamp Economy Oval Dual System | AC3RND 2VPF4 625212.25 "2.1A1.5 "gløde~~POS=TRUNCpolykarbonat-pigtailDobbelt system138NOK
GROTE 62591 Back Up Lamp Led Dual System | AC3RNE 2VPF5 625912.25 "0.30A1.375 "LEDABS / AkrylgrommetpigtailDobbelt system1 956 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GROTE 62561 Back-up Lampe Hann Pin Single System Led
1 555 NOK / enhet