Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GROTE 46132 Clearance / marker Piece Rated Led Red | AE6RWR 5UVR6

GROTE 46132 Klaring/markering Stk Klassifisert Led Rød

På lager
Vare: AE6RWR Modell: 46132Kryssreferanse: 5UVR6

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
408NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakClearance Marker lampe
FARGERød
Karakter0.06A
Dybde3 / 4 "
Diameter2"
passerAlle populære monteringer og gjennomføringer
LampetypeLED
Materialepolykarbonat
FormRund
Oppsigelsestypepigtail
typenPC vurdert
Brukes forErstatning
Volt pære12

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0405
Skipets høyde (cm)14.48
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)19.05
HS kode8512204040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeFARGEKarakterMonteringstypeOppsigelsestypetypenBreddeDybdePris
GROTE 45413 Klarerings-/markeringslampe Rund Gul | AB9FKU 2CVT2 45413DURAMOLD (R) / AkrylGul0.33AoverflatenHardwiredEnkeltpære-1"95NOK
GROTE 45583 Lampesett Med Bezel M1 Series Led Gul | AB9FKX 2CVT5 45583Polykarbonat / ABSGul0.12A-Kablet med 0.180 kuleavslutningM1 Series2.187 "15 / 16 "566NOK
GROTE 45812 Klaring/markør Lampe Linse Optikk Rød | AB9FKZ 2CVT7 45812Polykarbonat / akrylRød0.33A-pigtailOptisk linse-3 / 4 "58NOK
GROTE 45813 Klaring/markør Lampe Linse Optikk Gul | AB9FLA 2CVT8 45813Polykarbonat / akrylGul0.33A-pigtailOptisk linse-3 / 4 "58NOK
GROTE 45822 Klaring/markør Lampe Linse Optikk Rød | AB9FLB 2CVT9 45822polykarbonatRød0.33A-pigtailOptisk linse-3 / 4 "47NOK
GROTE 45823 Klaring/markør Lampe Linse Optikk Gul | AB9FLC 2CVU1 45823polykarbonatGul0.33A-pigtailOptisk linse-3 / 4 "49NOK
GROTE 45832 Markeringslampereflektor 2-1/2 tommer rød | AB9FLD 2CVU2 45832Polykarbonat / akrylRød0.33Agrommetpigtail--3 / 4 "56NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GROTE 46132 Klaring/markering Stk Klassifisert Led Rød
408NOK / enhet