Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GREENLEE 745H-2-1/2 stanseenhet, 2-1/2 tommers ledningskapasitet, rustfritt stål | AD3MYJ 40H678

GREENLEE 745H-2-1/2 stanseenhet, 2-1/2 tommers ledningskapasitet, rustfritt stål

På lager
Vare: AD3MYJ Modell: 745H-2-1/2Kryssreferanse: 40H678

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
8 183 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKnockout Punch Set
Kapasitet av mildt stål (måler)10 Ga.
Rørstørrelse2-1 / 2 tommer
FunksjonFor hulling

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.773
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)18.29
HS kode8207303020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHullstørrelseSakPris
GREENLEE 06727 Knockout Punch Unit, 0.492 tommer Størrelse | AA9NTU 1ED80 067271 / 2 "Knockout punch1 239 NOK
GREENLEE 35178 stanseenhet, 25.4 mm størrelse | AA9NTV 1ED81 351781"Knockout punch1 323 NOK
GREENLEE 745H-3 stanseenhet, 3 tommers ledningskapasitet, rustfritt stål | AD3MYK 40H679 745H-3-Knockout Punch Set8 646 NOK
GREENLEE 745H-3-1/2 stanseenhet, 3-1/2 tommers ledningskapasitet, rustfritt stål | AD3MYL 40H680 745H-3-1 / 2-Knockout Punch Set12 209 NOK
GREENLEE 745H-4 stanseenhet, 4 tommers ledningskapasitet, rustfritt stål | AD3MYM 40H681 745H-4-Knockout Punch Set13 043 NOK
GREENLEE K2P-2-B Rund Knockout Punch, 2-tommers rørstørrelse | CE9YQX 55FE86 K2P-2-B-Knockout punch1 369 NOK
GREENLEE K2P-3/4 Rund Knockout Punch, 3/4-tommers rørstørrelse | CE9YQY 55FE80 K2P-3/4-Knockout punch674NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GREENLEE 745H-2-1/2 stanseenhet, 2-1/2 tommers ledningskapasitet, rustfritt stål
8 183 NOK / enhet